カテゴリ

  • 測定用品(21)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定関連サービス(5)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(50)
  • ナリカ(35)
  • カートン(32)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • マイクロネット(5)
  • TRUSCO(4)
  • ホーザン(4)
  • トーリ・ハン(4)
  • アームスシステム(4)
  • ヤガミ(3)
  • ケニス(3)
  • Philips(3)
  • USHIO(2)
  • オリンパス(1)
  • 杉藤(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • オスラム(1)
  • 中央精機(1)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「双眼 顕微鏡」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003 アズワン【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003アズワン
1,254税込1,379
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5本体寸法(mm)250×300×550総合倍率6.7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)作動距離(mm)105照明LED眼幅調整範囲(mm)54~75接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
【レンタル】生物顕微鏡 E-300HQ-LED Corded アズワン【レンタル】生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordedアズワン
591税込650
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223Bアズワン
11,300税込12,430
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 アズワン生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵アズワン
159,000税込174,900
1個
10日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)251×197×380対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40~1000×調整範囲(mm)(眼幅)55~75照明LEDランプインターフェースUSB2.0接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×・100×解像度1280×1024(130万画素)鏡筒形式双眼ヘッドアズワン品番2-2626-21傾斜角度(°)45
【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡 アズワン【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡アズワン
739税込813
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
接眼レンズWF10×(視野数20)対物レンズ1×~4.5×ズーム1:4.3(比)照明落射・透過/LED照明(光量調整可能)電源(V)AC100~120(50/60Hz)本体寸法(mm)185×262×315総合倍率10×~45×
位相差顕微鏡 100~1000× PMP38シリーズ アズワン位相差顕微鏡 100~1000× PMP38シリーズアズワン
349,000税込383,900
1セット
翌々日出荷
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
総合倍率100~1000×接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)照明落射・透過 3W LED光学系無限遠補正電源(V)(照明) AC100~240作動距離(mm)100眼幅調整範囲(mm)55~75傾斜角度(°)30
LEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズ アズワンLEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズアズワン
87,600税込96,360
1個
当日出荷
汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様双眼電源(V)(照明) AC100~240総合倍率7~45×作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED(光量調整可能)接眼レンズ10倍(視野数20)ズーム1:6.4鏡筒形式傾斜角45°光学系グリノー式アズワン品番4-2734-01ステージ寸法(mm)264×210
生物顕微鏡 セミプラノレンズ 40~1800× アズワン生物顕微鏡 セミプラノレンズ 40~1800×アズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷から翌々日出荷
操作のしやすいエルゴノミックデザインです。インフィニティタイプです。
総合倍率40~1800×接眼レンズ10×(WF10X)×2個、視野数/20mm電源コード(m)1.8対物レンズ4×、10×、40×、100×(セミプラノレンズ)本体寸法(mm)208×266×370ステージ寸法(mm)150×139(前後52、左右75)焦点調整一軸粗微動方式コンデンサー(開口数)アッベ式(開口数1.25)鏡体機能30°傾斜
生物顕微鏡 アズワン生物顕微鏡アズワン
73,900税込81,290
1セット
翌々日出荷
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
電源AC100V 50/60Hz総合倍率40~1000×照明透過/白色LEDライト(光量調整可)焦点調整一軸粗微動方接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°アズワン品番4-1955-01ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65)コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ アズワン双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズアズワン
49,900税込54,890
1セット
翌々日出荷
観察に便利な照明灯付きです。
接眼レンズWF10×サイズ170×115×330mm質量(kg)1.5
ズーム双眼実体顕微鏡 アズワンズーム双眼実体顕微鏡アズワン
119,790税込131,769
1個
翌々日出荷
型式(鏡筒) 双眼ヘッド・傾斜角45°質量(kg)4.5電源AC100~120V 50/60Hz本体寸法(mm)185×262×315総合倍率10~45×照明落射・透過/LED照明(光量調整可能)眼幅調整範囲(mm)52~75・作動距離97接眼レンズWF10×(視野数20)対物レンズ1×~4.5×ズーム1:4.5アズワン品番2-2633-11
ズーム実体顕微鏡 SZMシリーズ アズワンズーム実体顕微鏡 SZMシリーズアズワン
166,914税込183,605
1台
24日以内出荷から33日以内出荷
見やすく使いやすい実体顕微鏡です。ズームハンドルを回すことで適した倍率と視野に調節できます。
総合倍率7~45×対物レンズ0.7~4.5×接眼レンズWF10×(視野数20)傾斜角度(°)(鏡筒)45眼幅調整範囲(mm)43~67作動距離(mm)100サイズ200×290×380mm電源(V)(LEDタイプ)AC100~240 50/60Hz
【レンタル】充電式実体顕微鏡 ST-30R/DL-LED Cordless アズワン【レンタル】充電式実体顕微鏡 ST-30R/DL-LED Cordlessアズワン
451税込496
1台
翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
付属品ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー電源(V)AC100 50/60Hz 3Pプラグ 単3充電池×4本(内蔵)総合倍率10×・20×照明落射・透過/白色LED接眼レンズWF10×対物レンズ1×・2×(ターレット式)鏡筒形式双眼・傾斜角45°サービス分類レンタル
クラシック生物顕微鏡 LEDライト式 アズワンクラシック生物顕微鏡 LEDライト式アズワン
94,000税込103,400
1個
翌々日出荷
ズーム実体顕微鏡 フレキシブルライト付 アズワンズーム実体顕微鏡 フレキシブルライト付アズワン
139,000税込152,900
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
双眼実体顕微鏡 アーム付 用UVカットフィルター アズワン双眼実体顕微鏡 アーム付 用UVカットフィルターアズワン
6,290税込6,919
1個
翌々日出荷
アズワン品番3-106-11
双眼実体顕微鏡 アーム付 アズワン双眼実体顕微鏡 アーム付アズワン
135,000税込148,500
1個
翌々日出荷
アズワン品番3-106-01
LEDズーム実体顕微鏡 アズワンLEDズーム実体顕微鏡アズワン
113,000税込124,300
1個
10日以内出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
種別双眼 7.5~50×アズワン品番3-6690-01
ズーム実体顕微鏡 アズワンズーム実体顕微鏡アズワン
167,000税込183,700
1個
当日出荷から10日以内出荷
ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) アズワンズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)アズワン
157,000税込172,700
1個
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
種別三眼 SZ-8003アズワン品番1-1926-02
デジタル生物顕微鏡 アズワンデジタル生物顕微鏡アズワン
121,000税込133,100
1個
翌々日出荷
ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワンECプランレンズ生物顕微鏡アズワン
161,000税込177,100
1台
翌々日出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000×質量(kg)7.2本体寸法(mm)210×410×415照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))傾斜角度(°)30ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワンLEDプランレンズ生物顕微鏡アズワン
97,600税込107,360
1台
翌々日出荷
観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。 充電して使用することも可能です。
総合倍率40~1000×質量(kg)5本体寸法(mm)235×151×362照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)照明LED照明眼幅調整範囲(mm)54~76接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°ステージ寸法(mm)143×120コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
三眼 偏光顕微鏡 アズワン三眼 偏光顕微鏡アズワン
357,000税込392,700
1台
翌々日出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge寸法(mm)270×180×470質量(kg)6.3タイプ三眼電源コード(m)1.6フィルターブルー照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式アズワン品番3-6353-02コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
双眼 偏光顕微鏡 アズワン双眼 偏光顕微鏡アズワン
346,000税込380,600
1台
翌々日出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge寸法(mm)270×180×470質量(kg)6タイプ双眼電源コード(m)1.6フィルターブルー照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式アズワン品番3-6353-01コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W アズワンハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100Wアズワン
4,790税込5,269
1個
12日以内出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-02平均寿命(時間)1000
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W アズワンハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50Wアズワン
4,590税込5,049
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
双眼実体顕微鏡 アズワン双眼実体顕微鏡アズワン
74,700税込82,170
1個
翌々日出荷
質量(kg)3.5サイズ295×280×410mm作動距離(mm)100ステージプレート95mm(表/白、裏/黒)接眼レンズSWH10×対物レンズ1×・2×鏡筒形式傾斜角45°(視度調節可)アズワン品番1-7058-21調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
生物顕微鏡 アズワン生物顕微鏡アズワン
94,900税込104,390
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。 E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)焦点調整一軸粗微動方式フィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個照明LEDライト白色(ベースからの透過式)電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ
生物顕微鏡 アズワン生物顕微鏡アズワン
38,900税込42,790
1個
翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式照明透過/白色LEDライト(光量調節可)電源単3充電池×4本(内蔵)
実体顕微鏡 アズワン実体顕微鏡アズワン
56,600税込62,260
1個
翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
付属品ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー電源単3充電池×4本(内蔵)照明落射・透過/白色LED接眼レンズWF10×対物レンズ1×・2×(ターレット式)鏡筒形式双眼・傾斜角45°アズワン品番1-3444-01
クラシック生物顕微鏡 アズワンクラシック生物顕微鏡アズワン
83,900税込92,290
1個
翌々日出荷
鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°質量(kg)5.3電源AC100V 50/60Hz調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)本体サイズ(mm)約187×231×385mmアズワン品番1-3348-01ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
ズーム双眼実体顕微鏡 アズワンズーム双眼実体顕微鏡アズワン
149,000税込163,900
1個
12日以内出荷
LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm作動距離(mm)105mm照明LED照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz接眼レンズ10倍(WF10×)本体サイズ(mm)250×300×500mmズームズーム比:1:6.7鏡筒形式傾斜角45°アズワン品番1-1926-01ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm実視野(Φmm)Φ22mm
ズーム実体顕微鏡 アズワンズーム実体顕微鏡アズワン
136,000税込149,600
1個
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm作動距離(mm)100mmズーム範囲ズーム比:1:6.4実視野(Φmm)Φ20mmステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm照明LED照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hzコード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)本体サイズ(mm)250×300×490mm質量(kg)10
双眼実体顕微鏡 ST302 アズワン双眼実体顕微鏡 ST302アズワン
49,900税込54,890
1個
翌々日出荷
観察に便利な照明灯付きです。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら