使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番0-5622-03
仕様ベース
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥46,900
税込¥51,590
4日以内出荷
耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。
サイズが統一されていますので、組み合わせても凹凸なく設置できます。
材質/仕上ステンレスSUS304/ヘアライン
棚ピッチ(mm)26
棚板耐荷重(kg)50/枚
耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。
サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。
大型カスト缶(奥行600mmまで)も楽に収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×650×900
材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
材質(棚板)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
棚ピッチ(mm)26
棚板耐荷重(kg)60/枚
付属品棚板×2枚
耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。
サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。
仕様引き戸(ガラス戸)
付属品棚板×2枚
材質(ガラス引き戸)透明強化ガラス
質量(kg)47.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
棚板耐荷重(kg)50/枚
材質(棚板)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
棚ピッチ(mm)26
アズワン品番0-5223-04
1台
¥238,590
税込¥262,449
6日以内出荷
耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。
サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。
仕様オープン
付属品棚板×2枚
質量(kg)39
材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
棚板耐荷重(kg)50/枚
材質(棚板)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
棚ピッチ(mm)26
アズワン品番0-5223-02
1台
¥177,210
税込¥194,931
6日以内出荷
本体に使用すると、試験管等をより確実に収納・保管ができます。
キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。
ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。
ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
実験台や作業台の上に設置できる小型試薬瓶(100ml以下)専用です。
ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。
ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
アズワン品番2-4694-01
付属品錠、50mL用ホルダーH-50×4個
材質ステンレス(SUS304)、レール/スチール
質量(kg)約22
引出し数50mL用4段
外寸法(mm)429×400×462
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm
1個
¥116,700
税込¥128,370
当日出荷
省スペース、汎用性に優れた薬品庫です。扉は左右別サイズですので、左側には保存品を収納し右側には使用頻度の高い薬品を入れることで使い分けできます。扉は4桁のナンバーロックキー方式で、番号変更も可能です。天井部にはダクトが接続可能です。
付属品マスターキー、サーチバー、棚板×2枚、固定金具・上下連結金具一式
段数3
本体質量(kg)約36
棚板数(枚)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900
錠前ナンバーロック
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付けることで排気にも対応が可能です。
アズワン品番1-4531-01
段数3段×2列
トレー内寸(mm)PP-80/193×563×82mm・PP-125/390×600×125mm(ボトルプロテクターB-500/173×545×80mm、500ml用/Φ83mm×12穴)
収納数500ml×72本
付属品トレー(PP-80)6個・レール棚6個・ボトルプロテクター(B-500)6個・固定金具・連結金具一式
材質ベース:スチール、アジャスター付
寸法(mm)450×700×900
本体寸法(mm)450×700×900
荷姿完成品
本体質量(kg)約50
1個
¥117,000
税込¥128,700
31日以内出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。500mL×72本 500mL×144本スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開く事を防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。鍵が付いていますので、薬品の管理にも適しています。
種別450×700×900 黄
アズワン品番3-5346-22
1個
¥117,000
税込¥128,700
31日以内出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)スチール
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。付属の仕切板により、ガロン瓶を確実に分離サポートします。スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開くことを防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。中央に鍵がついています。
2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。
清潔で明るいホワイトカラーです。
奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き
材質スチール粉体塗装
引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。
引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。
アズワン品番3-477-01
仕様鍵付
付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分)
材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール
寸法(mm)690×520×700
質量(kg)約33
荷姿完成品
引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm)
収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥175,000
税込¥192,500
当日出荷
ダイヤル鍵と鍵付きハンドルの二重ロック機構です。
別売のストップバーを使用すると、より確実に収納・保管できます。
材質ステンレスSUS304/ヘアライン仕上げ
付属品棚板×2枚・床固定金具1セット(金具×2個・コンクリート用アンカーボルト×2個)
棚板耐荷重(kg)50(均等荷重)
仕様鍵付きハンドル(かんぬき施錠式)及びダイヤル錠(3枚羽根仕様)式
材質本体/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、廃液ロート/PP(ポリプロピレン)、廃液ロートフタ/ステンレス(SUS304)
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。トレー付きですので、収納効率がアップします。上・下段及びベースがボルトで連結でき、耐震機能に優れています。ベースにアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。通気孔を設けており、庫内の空気を入れ替える事ができます。ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40
付属品ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式
材質本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装
質量(kg)35
棚段数3段×1列、2段×1列
外寸法(mm)460×725×900
アズワン品番3-5035-01
1個
¥178,000
税込¥195,800
当日出荷
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。
スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。
壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません)
標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
付属品トレー(PP-125)×6個、ボトルプロテクター(B-500)×14個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
本体質量(kg)約80
収納数500mL×168本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900
トレー外寸(mm)トレー:PP-125/390×600×125、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
アズワン品番3-4463-23
トレー段数4段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列
1台
¥274,800
税込¥302,280
当日出荷
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。
スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。
壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません)
標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
トレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
事務所や工場現場での設置に適しています。名刺差用紙が付いているため、ヘルメットの棚ごとの管理が可能です。小物も収納できるので便利
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
内部に鍵付き引出しを装備していますので貴重な試薬・備品を確実に保管できます。(引出し無しタイプとの組合わせも可能です。)
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
ベース(別売)にはアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。
材質/仕上スチール/粉体塗装
開口幅(mm)820
棚受ピッチ(mm)30
棚板数(枚)1(付属)
仕様鍵付き・通気孔付き
HOS壁面収納庫D450専用のアジャスター付きベースです。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×410×60~75●材質:スチール●重量(kg):3.3●色:ホワイト●生産国:日本
アズワン品番65-9405-82
1台
¥6,490
税込¥7,139
16日以内出荷
HOS壁面収納庫D450専用のアジャスター付きベースです。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×410×60~75●材質:スチール●重量(kg):3.3●色:ブラック●生産国:日本
アズワン品番65-9405-83
1台
¥6,490
税込¥7,139
16日以内出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品仕切板、固定金具、連結金具一式
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
耐薬性に優れたPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
小型で実験台下にすっきり収納できますので、常時使う薬品の収納に便利です。
キャスター付きですので、手元までの移動が容易です。
付属品棚板×1枚(385×350mm)、南京錠×1個
材質PVC
質量(kg)9.6
キャスターΦ40mmナイロン双輪車(4輪ストッパー付き)
サイズ(mm)400×400×662
アズワン品番1-4015-02
1個
¥78,600
税込¥86,460
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品棚板×2枚、固定金具、連結金具一式
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
本体質量(kg)約55
収納数-
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900
アズワン品番3-4462-27
トレー段数3段
1台
¥153,000
税込¥168,300
当日出荷
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。
付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。
別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)
材質スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)40
上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚
材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製
寸法(mm)450×700×1700
質量(kg)100
耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40
アズワン品番3-5316-21
1個
¥218,000
税込¥239,800
当日出荷
冷蔵庫内の奥に入れたモノを取り出しやすく便利に収納!
省スペースで収納できる。
卓上や棚の中やシンク下でご利用下さい。
中敷滑り止め加工なのでボトルなどの飛び出しを防ぎます。
仕様●材質:ポリプロピレン、TPE樹脂(熱可塑性エラストマー)●商品サイズ:約25×3.5×2.5cm●重量:約330g
アズワン品番67-8176-54
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
SPE電解膜を用いた除湿ユニットが付いたタイプです。庫内の水分を加熱することなく庫外へ除去します。除湿装置に駆動部がないので音や振動もありません。
材質ステンレス(SUS304)
仕様棚板仕様、デジタル温度調節器、ノーヒューズブレーカー付き
付属品ステンレスパンチング棚板×3枚
材質本体/ステンレス、棚・板/ステンレス(パンチング板)、扉/ステンレス枠・ガラス戸、架台・ハンガー/ステンレス
質量(kg)50
電源ヒーター/AC100V 50/60Hz 150W×2本、ファン/AC100V 10W
殺菌灯6W×5本
収納量米式便器4枚+尿器4個
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(幅)600×(奥行)550×(高さ)1250
アズワン品番0-7872-02
本体内寸法(mm)(幅)500×(奥行)460×(高さ)890
1個
¥674,000
税込¥741,400
30日以内出荷
付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚
材質外装/SPC焼付塗装仕上げ、内装/アルミニウム
質量(kg)約6
電源AC100V 50/60Hz
消費電力200W
安全装置温度ヒューズ
温度調節バイメタル式 サーモスタット
外寸法(mm)(幅)450×(奥行)285×(高さ)330
アズワン品番0-8199-01
庫内寸法(mm)(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段)
庫内容量(L)約18(おしぼり65~80本)
庫内温度(℃)70℃±10
1台
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
明るいナチュラルなホワイトメープル色の木目柄で、スチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
関連キーワード
1
2
3
次へ