ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)
材質(荷台)スチール
こんなお得な商品も!
折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/プラダン
中身が一目でわかる透明タイプで中身が一目でわかり、探す手間がかかりません。中皿付で内容物のサイズに合わせて収納できます。持ち運びに便利な持ち手付きです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、中皿/PS(ポリスチレン)
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。
箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。
ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
屋外用ボックス(箱)はフタつきで水に強い素材です。
屋外用タイプのキャスターは静音仕様です。
材質本体/スチール、袋/ナイロン、袋芯/プラダン
微小な電子部品の収納に便利です。
相互に連結が可能です。
表面抵抗値(Ω)1.0×10-4~10-6Ω/m2
効果的な熱伝導のためPCRのリアクションタイムをより少なくできます。
内壁とコニカル型丸底が、最大限のサンプル回収率を実現します。
COMBI-BOXはPCR COMBI-RACKを収納するボックスです。また、プロビオPCRプレート、マイクロプレート(2枚)も収納可能です(高さ40mmまで)。
仕様Rnase、Dnase、DNAフリー
0.2mLシングル・8連・12連・PCR96ウェルプレートが収納できます。
ラックの色は4℃前後で変化しますので、冷えた状態と常温時がひと目でわかります。
0~4℃の温度帯で約3時間温度保持が可能です。
仕様オートクレーブ不可
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)44×106×45
使用温度範囲(℃)-20~+40
収納本数(本)50
外径×高さH(Φmm×mm)100×200×250
材質PP(ポリプロピレン)
大量のスライドを統一方式で保管でき、管理が容易です。
材質紙
組立寸法(mm)外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280
収納数2000枚以上(1セット当たり)
セット内容トレイ×4個、外箱×1個
寸法(mm)外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280
アズワン品番4-1858-01
1箱(10セット)
¥46,600
税込¥51,260
当日出荷
遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。
材質アセチルポリマー
寸法(mm)293×115×65
マグネットがついているため、磁性のある金属表面に取り付けて使用可能です。1~50mLのピペット収納に適しています。緩やかな傾斜がついているため、取り出しが容易です。
材質ABS樹脂
寸法(mm)301×100×127.5
アズワン品番3-8583-01
1箱(3個)
¥20,295
税込¥22,325
翌々日出荷
スタック可能で収納にも便利です。
仕様オートメーション対応、DNase・RNase・パイロジェンフリー
材質PP
容量(mL)2.0 ※最大容量の2/3以下でご使用ください。
ウェル形状U底
プレート寸法(mm)127.76×85.48×43.90
スタック可能で収納にも便利です。
仕様オートメーション対応、DNase・RNase・パイロジェンフリー
材質PP
容量(mL)1.0 ※最大容量の2/3以下でご使用ください。
ウェル形状U底
プレート寸法(mm)127.76×85.48×33.00
アルミ圧縮袋に入っており、コンパクトサイズで収納場所をとりません。
種別1500×2000mm 10枚入 FA-110
アズワン品番3-4628-01
1箱(10枚)
¥78,400
税込¥86,240
翌々日出荷
脚部がゴム製のため、机上で滑りにくいです。収納部にリブ付きで、チューブの開閉が片手で容易にできます。アルファベットと数字の表示付きで見やすいです。
種別5160-0G 190×94×25mm 5個入
アズワン品番3-6334-01
1箱(5個)
¥24,100
税込¥26,510
翌々日出荷
展示スペースに合わせて選べる平台ワゴン。重い商品のセールにも使えます。
収納スペース付きで在庫のストックにも便利。使わないときはコンパクトに折りたためます。
収納スペースとしてご利用いただきやすいように、テントは3面張りで収納棚付きです。
仕様収納棚、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)60
測定方式:DPD法。残留塩素を6段階で(0.05~1.0mg/Lまで)簡易に測定ができます。DPD試薬Sは粉末状のため、水に溶けやすく素早く測定できます。コンパクトなケースにセット内容が収納でき持ち運びに便利です。
仕様遊離残留塩素測定域:0.05・0.1・0.2・0.4・0.7・1.0mg/L
セット内容測定器、比色セル 2本、DPD試薬S 1箱(50包)、ケース
寸法(mm)115×55×107
質量(g)260
アズワン品番4-6379-01
1セット
¥7,440
税込¥8,184
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ