2,773件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様壁面取付ねじ付き、ネット1枚につき、最低2セット(4個)の金具が必要です。大型のネットの場合、中間にも金具を取り付けることをおすすめします。、※プラスドライバー必要 アズワン品番61-7211-87 素材スチール製 クロームメッキ
1セット(2個)
959 税込1,055
4日以内出荷

1セット
2,640 税込2,904
7日以内出荷

仕様壁面取付ねじ付き セット内容上下×各2個 アズワン品番61-7218-04 素材スチール製 クロームメッキ
1セット
2,640 税込2,904
7日以内出荷

セット内容上用左右×各1 下用左右×各1 アズワン品番61-7211-88 素材スチール製 クロームメッキ
1セット(4個)
2,330 税込2,563
7日以内出荷


ご購入後でも、あと付けが可能なキャスターキットです。
アズワン品番62-6615-05
1セット
16,400 税込18,040
9日以内出荷

単管パイプやトラロープ等にマジックテープで簡単に取付ける事が出来ます。
仕様●サイズ:600×450×0.35mm厚●材質:ターポリン アズワン品番67-7414-63
1個
1,168 税込1,285
4日以内出荷

標識や表示板の取付金具で横板が長く太いポール用の金具です ポールとベニヤ板などを取り付けられます 38.1mmΦ用
仕様●サイズ:W25×D250×H0mm●材質:鉄(ユニクロメッキ仕上げ) アズワン品番67-7363-35
1個
1,742 税込1,916
4日以内出荷

マグネットでパイプライトを簡単設置。
仕様●サイズ:W32×D53×H101mm●材質:ネオジム磁石、SPHC アズワン品番67-7381-75
1個
3,544 税込3,898
4日以内出荷

定番什器の角バーやスリットに取り付けOK!小物や雑貨を飾るのが楽しくなる有孔パネル。ナチュラルな木目、シックなブラック、清潔感のあるホワイト、木枠付きのシナ合板の4カラーからお選びいただけます。背面もシナ合板(穴無し)で2枚合わせにしています。
セット内容パネル×1、壁面取付金具×4 材質パネル:合板 強化含浸紙貼り ラッカー塗装、取付金具:スチール製 ユニクロームメッキ 耐荷重(kg)20 パネル厚(mm)20.5 穴径(Φmm)パネル:6 寸法(mm)穴の芯々:25
1セット
22,900 税込25,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,570 税込2,827
24日以内出荷

1個
4,850 税込5,335
6日以内出荷

1個
4,640 税込5,104
13日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番什器の角バーやスリットに取付OK!小物や雑貨を飾るのが楽しくなるパネル。 ナチュラルな木目、シックなブラック、清潔感のあるホワイトの3カラーからお選びいただけます。 スリット取付タイプもご用意。 展示商品に合わせて、棚からパネルへの変更もできます。
材質合板、強化含浸紙貼り、取付金具 タイプ組立式
1セット
23,000 税込25,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


回転灯を単管に取付けることができます。兼用クランプなので42.7Φ、48.6Φに取付けが可能です。
仕様●サイズ:W190×D190×H241mm●材質:ABS樹脂・鋼板・鉄、鋼板=SPCC(冷間圧延鋼板)
1個
24,948 税込27,443
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1組(2個)
198 税込218
4日以内出荷


重厚感のあるスチール製有孔パネルです。
仕様●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:パネル厚/1.5mm W85.5×H28.5cm●パネル穴:直径6mm●穴の芯々:25mm●重量:1.5kg●耐荷重:4kg●スリット芯々88.8cm専用●角バー・ミニ角バーに取り付ける際は上下2本の角バーをお使いください。(貫通式角バー・貫通式ミニ角バーには取り付けできません。 )●パネル厚が1.5mmのため、フックなどの有孔パネルオプションを取り付けると、多少前かがみになります。 アズワン品番65-9345-38
1個
15,100 税込16,610
7日以内出荷

重厚感のあるスチール製有孔パネルです。
仕様●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:パネル厚/1.5mmW28.5×H28.5cm●パネル穴:直径6mm●穴の芯々:25mm●重量:0.5kg●耐荷重:4kg●スリット芯々58.8/88.8cm兼用●角バー・ミニ角バーに取り付ける際は上下2本の角バーをお使いください。(貫通式角バー・貫通式ミニ角バーには取り付けできません)。●パネル厚が1.5mmのため、フックなどの有孔パネルオプションを取り付けると、多少前かがみになります。 アズワン品番65-9345-37
1個
7,550 税込8,305
7日以内出荷


1個
205,000 税込225,500
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)。本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個 材質ケース・黒球/ABS樹脂 寸法(mm)60×25×122、黒球Φ40 質量(g)約70 電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属 使用温度範囲温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s 温度範囲(℃)黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0 湿度(%RH)30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0 温度測定範囲(℃)0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0 湿度測定範囲(%)10.0~95.0 表示桁数最小:0.1 サンプリング約20秒 電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 アズワン品番4-1659-11 音量(dB)約75 WBGT指数20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
1個
6,790 税込7,469
欠品中

ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。 真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。 本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。
材質PC(ポリカードネイト製) 耐荷重(kg)50 棚板耐荷重(kg)5 許容真空度(Pa)約133
1台
73,500 税込80,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチしたゴミ異物の見える化により、5S対策の推進につながります。1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。 種別白・強粘着 アズワン品番2-2148-12
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

伸縮性に優れた平ゴムで、オーバーヘッドタイプ式(頭掛け式)によりマスクと顔の密着性がアップしています。ノーズクリップにより、鼻の形に合わせて調整ができしっかりと密着します。内側のノーズパッドは、防曇機能タイプのスポンジを採用する事で眼鏡や防護ゴーグルなどが曇りづらく、長時間の着用でも快適です。1枚個装タイプ
寸法(縦×横×高さ)(mm)【小箱】約175×190×130 タイプ折り畳み式オーバーヘッドタイプ 規格NIOSH(米国)N95合格品、FDAによるサージカルマスク認証取得 質量(g)約5.9、【小箱】約266 アズワン品番64-8859-46
1箱(25枚)
4,990 税込5,489
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 取付ねじサイズR(PT)1/8
1個
1,240 税込1,364
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラスコダイバーリング アズワン 動画あり
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムな省スペースデザインの壁掛・卓上兼用タイプ。 ペーパータオルを袋ごと本体に入れて使用します。 レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)、ミニサイズ(18×17cm以下)のペーパータオルに対応。
適合200枚用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×245 質量(kg)0.41 材質ABS
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。
材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様カバー付き トラスコ品番828-6464 穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500 アズワン品番3-199-01
1個
3,465 税込3,812
当日出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm)194×336×156 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットで一斗缶などに取り付けできます。底面にΦ10ドレイン加工しています。
アズワン品番3-630-01
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ) 付属品スペアキャップ 取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
1個
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
1個
特価
4,640 税込5,104
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

"フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。"
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
特価
6,930 税込7,623
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)