商品豆知識
移動・運搬に便利な取手付きです。薬品・溶剤等の小分けに便利です。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)
口径30の2L~5Lまでに仕様できます
材質ポリプロピレン
アズワン品番61-3518-78
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
底の角に汚れが溜りにくく容易に洗浄できます。
用途取っ手付き
材質SUS304
容量(L)約11
積み重ねが可能なテーパー形状ですので、収納場所を取りません。密閉性に優れ、飛散防止や湿気を嫌うサンプルの保管に適しています。積み重ね可能な密閉式タンク
適合20L用
アズワン品番62-2705-76
1個
¥426
税込¥469
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:470×285×H230mm●材質:MS樹脂(メチルメタクリレート・スチレン)●コード番号:AL2919
アズワン品番67-8132-44
1個
¥6,420
税込¥7,062
7日以内出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
一般的な作業台に合わせたサイズで、ドレンパンとして使用可能です。
材質SUS304
1個
¥3,190
税込¥3,509
10日以内出荷
取手があり持ち運びに便利です。
材質SUS304
1個
¥1,450
税込¥1,595
17日以内出荷
取っ手付きで楽に作業ができる静電気除去ブラシです。植込み台に取付用の穴が2ヶ所開いているため、設備への取付が容易です。別売りの静電気除去用アースを取っ手部に装着すると除電効果がより高まります。
1個
¥5,990
税込¥6,589
17日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥5,990
税込¥6,589
17日以内出荷
1個
¥5,990
税込¥6,589
17日以内出荷
1個
¥29,900
税込¥32,890
8日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):1173×335×149●有効内寸(mm):1129×291×124●内容量(L):44.8●圧縮荷重:37.0kN(3770kgf)●底面ブロック数:14
アズワン品番67-7317-39
1個
¥9,702
税込¥10,672
5日以内出荷
TPシリーズでは最大サイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):1340×503×380●有効内寸(mm):1282×445×358●内容量(L):212●圧縮荷重:27.0kN(2760kgf)
アズワン品番67-6577-81
1個
¥19,384
税込¥21,322
6日以内出荷
底面の格子リブ形状により、強度もあります。
仕様●材質:PP●外寸(mm):670×503×288●有効内寸(mm):627×459×263●内容量(L):79.6●圧縮荷重:32.8kN(3350kgf)
極限まで薄肉化したことで、超軽量化を実現しました。
仕様●材質:PP●外寸(mm):670×503×195●有効内寸(mm):627×459×173●内容量(L):53.3●圧縮荷重:19.11kN(1950kgf)
アウトドア・インドアにも最適な二重構造のマグカップです。サビにくく耐久性もバツグンな18-8ステンレス製です。二重構造で保温・保冷性がバツグン!手にフィットするしっかりとしたハンドル安心と信頼の新潟県燕市産
仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:105×80×83mm●容量:280mL●重量:178g
アズワン品番65-9145-31
1個
¥3,190
税込¥3,509
10日以内出荷
極限まで薄肉化したことで、超軽量化を実現しました。
仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×503×473●有効内寸(mm):961×459×451●内容量(L):206●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf)
アズワン品番67-6577-69
1個
¥15,177
税込¥16,695
6日以内出荷
極限まで薄肉化したことで、超軽量化を実現しました。
仕様●材質:PP●外寸(mm):670×503×241●有効内寸(mm):626×459×219●内容量(L):67●圧縮荷重:22.0kN(2240kgf)
アズワン品番67-6577-34
1個
¥7,900
税込¥8,690
6日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー
シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):1173×335×288●有効内寸(mm):1129×292×263●内容量(L):91.4●圧縮荷重:28.0kN(2,860kgf)●底面ブロック数:14
アズワン品番67-7317-14
1個
¥11,652
税込¥12,817
5日以内出荷
TP392サイズの内底面フラットタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×335×195●有効内寸(mm):961×291×170●内容量(L):51.4●圧縮荷重:38.7kN(3950kgf)
アズワン品番67-6577-74
1個
¥8,712
税込¥9,583
6日以内出荷
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×248×62
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×74
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数片口
最小目盛(mL)500
活栓あり
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
移動・運搬に便利な取手付きです。
回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。
本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)
材質(本体)PE
目盛なし
材質(コック)PP
材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
積み重ねが可能でコンパクトに収納できます。積み重ねができる取手付き計量カップ。
種別スペースレス
貼れば取っ手になり、ひもかけの手間を省きます。
セット内容左右各1枚ずつ
材質台紙/ユポ紙、持ち手/発泡ポリプロピレン製
寸法(cm)シール:18.8×4、持ち手:12.5
アズワン品番61-7329-39
1セット(25セット)
¥1,880
税込¥2,068
6日以内出荷
エコノミーな取手付きステンレス製ビーカーです。
注ぎ口が大きく便利です。
材質SUS201
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ