117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:470×285×H230mm●材質:MS樹脂(メチルメタクリレート・スチレン)●コード番号:AL2919 アズワン品番67-8132-44
1個
6,420 税込7,062
7日以内出荷


四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。 枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。 0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
仕様●枝管外径(Φ):12<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06105 アズワン品番67-4815-95
1個
53,900 税込59,290
63日以内出荷

フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002686 アズワン品番67-4862-75
1個
49,900 税込54,890
欠品中

フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)●:10●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:25●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002688 アズワン品番67-4862-77
1個
58,400 税込64,240
欠品中

四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。 枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。 0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
仕様●枝管外径(Φ):10<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06104 アズワン品番67-4815-94
1個
44,600 税込49,060
63日以内出荷

フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002687 アズワン品番67-4862-76
1個
51,400 税込56,540
欠品中

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002942 アズワン品番67-4865-08
1個
57,900 税込63,690
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002949 アズワン品番67-4865-15
1個
19,100 税込21,010
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002948 アズワン品番67-4865-14
1個
17,900 税込19,690
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:33.5、B:33、C:25、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002950 アズワン品番67-4865-16
1個
20,900 税込22,990
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002953 アズワン品番67-4865-19
1個
24,500 税込26,950
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002952 アズワン品番67-4865-18
1個
22,700 税込24,970
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:33.5、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002954 アズワン品番67-4865-20
1個
25,700 税込28,270
欠品中

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002941 アズワン品番67-4865-07
1個
55,400 税込60,940
欠品中

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002944 アズワン品番67-4865-10
1個
86,900 税込95,590
欠品中

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002943 アズワン品番67-4865-09
1個
81,900 税込90,090
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002951 アズワン品番67-4865-17
1個
24,500 税込26,950
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002955 アズワン品番67-4865-21
1個
28,100 税込30,910
欠品中

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002946 アズワン品番67-4865-12
1個
81,900 税込90,090
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002935 アズワン品番67-4865-01
1個
36,700 税込40,370
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002938 アズワン品番67-4865-04
1個
35,200 税込38,720
欠品中

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002945 アズワン品番67-4865-11
1個
55,400 税込60,940
欠品中

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002947 アズワン品番67-4865-13
1個
86,900 税込95,590
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002934 アズワン品番67-4864-99
1個
35,200 税込38,720
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002937 アズワン品番67-4865-03
1個
46,700 税込51,370
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002936 アズワン品番67-4865-02
1個
41,700 税込45,870
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002940 アズワン品番67-4865-06
1個
46,700 税込51,370
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939 アズワン品番67-4865-05
1個
41,700 税込45,870
欠品中

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりした上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面と背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。腰にフィットする背もたれは、ゴミがたまりにくい構造で、また引き寄せやすいように取手が付いています。ホコリがたまりにくく、お手入れ簡単
材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP、脚/スチール(粉体塗装) 幅(mm)520 ブラック 奥行(mm)495 キャスターあり 背もたれあり 高さ調節 昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
1個
27,900 税込30,690
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン) 材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK) ピッチ(mm)棚板取付け100×4段 棚板耐荷重(kg)約5/枚 扉開閉方式パッチン錠式 棚板寸法(mm)268×256×10
1個
47,500 税込52,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
1セット(2本)ほか
4,150 税込4,565
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002959 アズワン品番67-4865-25
1個
23,300 税込25,630
欠品中

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002963 アズワン品番67-4865-29
1個
27,200 税込29,920
欠品中

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002962 アズワン品番67-4865-28
1個
24,900 税込27,390
欠品中

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002957 アズワン品番67-4865-23
1個
19,400 税込21,340
欠品中

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002960 アズワン品番67-4865-26
1個
23,300 税込25,630
欠品中

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002956 アズワン品番67-4865-22
1個
19,400 税込21,340
欠品中