「各種運搬機器・振動機」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110 質量(kg)2 電源(V)AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W)150 機能機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分)5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PSF-100SA 粉体計量供給機 スクリュータイプ アズワン 動画あり
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12 電源AC100~240V50/60Hz 精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。 アズワン品番4-803-01
1個
278,000 税込305,800
当日出荷