羊毛100%で、静電気が起こりにくいです。中性洗剤で洗浄、乾燥すれば繰り返し使用可能です。
羊毛100%で、静電気が起こりにくいです。先端の毛付部分がフレキシブルに曲がります。中性洗剤で洗浄、乾燥すれば繰り返し使用可能です。
マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。
寸法(mm)560×350×2t
色オフホワイト
表面抵抗値(Ω)1×1010~1011
仕様静電防止特性:米国国防省規格DOD-STD-1666適合燃焼性:米国商務省規格DOCFF1-70テスト合格
材質樹脂成型品(自己消火性素材)
サイズ(mm)560×350×2t
アズワン品番9-5615-01
1枚
¥7,722
税込¥8,494
当日出荷
シームレスナイロン手袋の指先をウレタンコートしました。
指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。
通気性・伸縮性に優れた手袋です。
洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
機能通気性・伸縮性
色白
入数(双)1
コーティングウレタンコーティング(手のひら)
材質PA(ナイロン)
シームレスナイロン手袋の手の平ををウレタンコートしました。
指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。
通気性・伸縮性に優れた手袋です。
洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
材質PA(ナイロン)
色(手首部)緑
サイズM
入数(双)1
機能通気性・伸縮性
全長(cm)21.5
コーティング手のひらコーティング
色(本体)ホワイト
アズワン品番9-5676-12
1双
¥349
税込¥384
10日以内出荷
シームレスナイロン手袋の手の平ををウレタンコートしました。
指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。
通気性・伸縮性に優れた手袋です。
洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
材質PA(ナイロン)
色白
入数(双)1
機能通気性・伸縮性
コーティングウレタンコーティング(手のひら)
滑り止め効果に優れ、指サック特有のムレ・圧迫感がありません。
指先までピッタリとフィットし、細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤使用を推奨)。
材質ナイロン(指先部分/PU(ポリウレタン)樹脂コーティング)
入数(双)10
クラスクラス5000~10000
シールド対応フード(FD4008)に装着して使用するシールドです。
シールドに使用しているモスアイ構造の反射防止フィルムは、外光の反射率を大幅に低減させ、視認性を向上させます。
フィルム表面に付着した水滴の表面積を素早く広げることで、曇を防止します。これにより、低温/高温時の高湿環境下や、マスク・シールドを装着している時の吐息による曇りを防止します。
【アルコールを用いたお手入れ方法】アルコールを含ませた柔らかい生地で軽く拭くか、アルコールを噴射した後に柔らかい布地で軽く拭き、常温で乾燥させて下さい。
【水を用いたお手入れ方法】20倍程度に希釈した中性洗剤を含ませた柔らかい布地で軽く拭いた後、水を染み込ませた柔らかい布地で軽く拭き、常温で乾燥して下さい。(水は精製水を推奨します。)
仕様●素材:ポリカーボネート/アクリル系樹脂●モスアイ構造シールド
アズワン品番67-9282-93
1袋(10枚)
¥20,790
税込¥22,869
5日以内出荷
シールド対応マスク(FZ5501)に装着して使用するシールドです。
シールドに使用しているモスアイ構造の反射防止フィルムは、外光の反射率を大幅に低減させ、視認性を向上させます。
フィルム表面に付着した水滴の表面積を素早く広げることで、曇を防止します。これにより、低温/高温時の高湿環境下や、マスク・シールドを装着している時の吐息による曇りを防止します。
【アルコールを用いたお手入れ方法】アルコールを含ませた柔らかい生地で軽く拭くか、アルコールを噴射した後に柔らかい布地で軽く拭き、常温で乾燥させて下さい。
【水を用いたお手入れ方法】20倍程度に希釈した中性洗剤を含ませた柔らかい布地で軽く拭いた後、水を染み込ませた柔らかい布地で軽く拭き、常温で乾燥して下さい。(水は精製水を推奨します。)
仕様●素材:ポリカーボネート/アクリル系樹脂●モスアイ構造シールド
アズワン品番67-9282-98
1袋(10枚)
¥20,790
税込¥22,869
5日以内出荷
優れた体圧分散と底付き防止効果があります。
前面に太もものラインに沿ったカーブが付いていますので、前滑りを抑制します。
材質中身/低反発ウレタンフォーム・PU(ポリウレタン)フォーム、カバー/PU(ポリウレタン)、防水・抗菌・裏面滑り止め加工
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)450×400×40/60
アズワン品番8-2242-01
洗濯方法表面を中性洗剤で清拭
1個
¥6,790
税込¥7,469
当日出荷
水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)水位センサーはフットスイッチ(別売)と付け替えることができ、フットスイッチを使った強制送液も可能です。背面に壁掛け用の穴(ダルマ穴)があり、M4ビス×2本で固定ができます。チューブポンプ方式のため、チューブの交換ができます。(※チューブには寿命があります。)水位センサー付きで、自動送液が可能!
仕様水位検知:フロート式
付属品ACアダプター
電源AC100~240V 50/60Hz 2.7A
最大流量(L/min)1.2
最大流量1.2L/min(流量調整可)
コード長さ(m)約1.5
センサータイプ変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃
最大揚程(m)1.8
使用流体60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)※有機溶剤、粘性液体、スラリー不可。
適合チューブ内径Φ10mm・外径Φ13mmのシリコンチューブ
アズワン品番1-5802-21
1個
¥96,900
税込¥106,590
当日出荷
生地単体の試験にて比較生地と比べ最大で-3.8℃の温度差が生じます。(生地メーカーが一般財団法人ボーケン品質評価機構にて試験実施)
吸汗速乾・・・優れた吸汗速乾機能
UVカット・・・UVカット率97.9%(UPF50+)
接触冷感・・・Q-MAX値:0.459w/cm2と高いため、
ひんやり感も高いです。
(接触冷感マスクの多くはQ-MAX値が0.2~0.3です。)
抗菌防臭・・・銀系抗菌剤の練り込みにより優れた抗菌防臭機能を発揮します。銀系抗菌剤は練り込まれてるため、洗濯による機能低下も少ないです。
仕様●Lサイズ:高さ14cm 横幅22cm 紐の長さ19cm●表地:ポリエステル●裏地:綿/ポリエチレン●【使用上の注意】●マスクは感染を完全に防ぐものではありません。●有毒な粉塵やガスなどの発生する環境でのご使用は出来ません。●皮膚に異常がある場合や、使用中や使用後にかゆみ・赤み・発疹等の症状があらわれた場合、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。●洗濯について:ネットなどに入れ洗濯機での洗濯も可能ですが、マスクを長持ちさせるには、中性洗剤での手洗いによる洗濯を推奨します。●生産国:日本●コード番号:119-0150833
アズワン品番67-4826-42
1枚
¥1,680
税込¥1,848
6日以内出荷
生地単体の試験にて比較生地と比べ最大で-3.8℃の温度差が生じます。(生地メーカーが一般財団法人ボーケン品質評価機構にて試験実施)
吸汗速乾・・・優れた吸汗速乾機能
UVカット・・・UVカット率97.9%(UPF50+)
接触冷感・・・Q-MAX値:0.459w/cm2と高いため、
ひんやり感も高いです。
(接触冷感マスクの多くはQ-MAX値が0.2~0.3です。)
抗菌防臭・・・銀系抗菌剤の練り込みにより優れた抗菌防臭機能を発揮します。銀系抗菌剤は練り込まれてるため、洗濯による機能低下も少ないです。
仕様●Mサイズ:高さ13cm 横幅20cm 紐の長さ19cm●表地:ポリエステル●裏地:綿/ポリエチレン●【使用上の注意】●マスクは感染を完全に防ぐものではありません。●有毒な粉塵やガスなどの発生する環境でのご使用は出来ません。●皮膚に異常がある場合や、使用中や使用後にかゆみ・赤み・発疹等の症状があらわれた場合、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。●洗濯について:ネットなどに入れ洗濯機での洗濯も可能ですが、マスクを長持ちさせるには、中性洗剤での手洗いによる洗濯を推奨します。●生産国:日本●コード番号:119-0150832
アズワン品番67-4826-41
1枚
¥1,680
税込¥1,848
6日以内出荷
生地単体の試験にて比較生地と比べ最大で-3.8℃の温度差が生じます。(生地メーカーが一般財団法人ボーケン品質評価機構にて試験実施)
吸汗速乾・・・優れた吸汗速乾機能
UVカット・・・UVカット率97.9%(UPF50+)
接触冷感・・・Q-MAX値:0.459w/cm2と高いため、ひんやり感も高いです。
(接触冷感マスクの多くはQ-MAX値が0.2~0.3です。)
抗菌防臭・・・銀系抗菌剤の練り込みにより優れた抗菌防臭機能を発揮します。銀系抗菌剤は練り込まれてるため、洗濯による機能低下も少ないです。
仕様●Sサイズ:高さ12cm 横幅16cm 紐の長さ17cm●(3歳くらいから10歳くらいまでを推奨)●表地:ポリエステル●裏地:綿/ポリエチレン●【使用上の注意】●マスクは感染を完全に防ぐものではありません。●有毒な粉塵やガスなどの発生する環境でのご使用は出来ません。●皮膚に異常がある場合や、使用中や使用後にかゆみ・赤み・発疹等の症状があらわれた場合、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。●洗濯について:ネットなどに入れ洗濯機での洗濯も可能ですが、マスクを長持ちさせるには、中性洗剤での手洗いによる洗濯を推奨します。●生産国:日本●コード番号:119-0150831
アズワン品番67-4826-40
1枚
¥1,680
税込¥1,848
6日以内出荷
繰り返し洗える、接触冷感のなめらか肌ざわりマスク。
放熱・遮熱・接触冷感のトリプル効果。
放熱・遮熱と接触冷感機能に加え、抗菌、防臭効果に紫外線対策のUV CUT(99.8%)も備えた多機能クリーニング素材製。
マスク内の熱を素早く放熱し、接触冷感(Q-MAX 0.262)の滑らかな生地で快適なつけ心地。また、口元に生地が接触しにくい立体構造の縫製を採用。
仕様●非医療用マスク●サイズ:130×160mm(タテ×ヨコ)●対象:花粉、飛沫、ほこり等●材質:ナイロン90%、ポリウレタン10%●【使用上の注意】●マスク用途以外には使用しないでください。●本品は有害な粉塵やガスなどを防ぐ目的では使用できません。●本品の使用により、かゆみ、かぶれ、発疹などの症状が現れた場合は使用をやめ、医師にご相談ください。●洗濯する場合は手洗いし、陰干しをしてください。●直射日光 高温多湿を避けお子様の手の届かないところに保管してください。●中性洗剤を使用してください。●このマスクは布製ですので洗濯してからのご使用をおすすめいたします。●酸素系漂白剤の使用はできるが、塩素系漂白剤の使用禁止!●コード番号:119-0160142
アズワン品番67-4826-47
1箱(12枚)
¥14,100
税込¥15,510
8日以内出荷
関連キーワード