6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム 先端穴径(mm)7 適合容量(mL)50
1個
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OSピペット アズワン 動画あり
アズワンOSピペット
赤沈検査を容易に行えます。 血液を”0”の位置まで簡単に吸い上げます。 ディスポーザブルですので感染のリスクが少なく安全です。 ストッパータイプは別売のスプリング・アダプターと組み合わせて使用します。 ピストンタイプはピペット内部にあるストッパーに付いているひもを引いて吸い上げます。
材質PS(ポリスチレン) 全長(mm)300 1目盛1mm 穴径内径/Φ2.55mm、外径/Φ6.0mm 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
6,190 税込6,809
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。
材質ソーダ石灰ガラス 規格ASクラス
1個
3,465 税込3,812
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスポーザブル赤沈管 赤沈管S 100本入 アズワン 動画あり
素早く簡単に確実な赤沈検査! 赤沈台等に、そのまま垂直に静置してご使用いただけます。 目盛”0”の位置にストッパー用フィルターが入っていますので、そのまま下から漏れることはありません。 お手持ちの10mL以上のシリンジに別売のスプリング(0-9179-11)とアダプター(0-9179-12)を使用することにより、目盛”0”の位置まで容易に吸い上げられます。 ディスポーザブルタイプですので、取り扱いに便利です。
仕様ストッパー付き 材質PS(ポリスチレン) 全長(mm)300 内径×外径(Φmm)2.55×6 アズワン品番0-9179-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
4,792 税込5,271
当日出荷

中のジャバラノズルが先端の錘の重みで曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが可能で、逆さ噴射など様々な角度からでも使用可能です。
材質本体/LDPE、キャップ・ノズル・先端ノズル/HDPE、錘/GLASS、チューブコネクター・錘カバー/PP
1個
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1回で15個の植物に給水可能です。外出時の水やりも可能です。
仕様●水やり間隔(回):日、数、時間(例:1日中、3、3分)●水やり時間:1~30分 付属品Φ4mmPVCホース(10m)×1個、T型ホースコネクター×15個、X型コネクター×1個、ホースプラグ×3個、吸い上げフィルター×1個、ドリッパー×15個、USB Cケーブル(1.2m)×1個 材質ABS 寸法(mm)105.5×62.4×130.4 電源単3乾電池×4本(別売)またはUSB給電 最大流量550mL/min アズワン品番4-6582-01
1個
6,990 税込7,689
翌々日出荷