2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋の内側にポンプ保護用飛沫防止板が付いておりますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。 吸引瓶蓋のゴム部分(S-GN)の交換が可能です。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外寸法Φ84×高さ90 ホース口外径Φ9、ホース口高さ30 アズワン品番67-8735-43
1個
15,900 税込17,490
翌々日出荷

外付けの電動ポンプ。 吸引式サンプリングに対応できます。 着脱が簡単!
仕様●【ポンプユニット】●吸引流量:Highモード/0.4L/min以上、Lowモード/0.25L/min以上●連続使用時間:Highモード/約10時間、Lowモード/約16時間●使用温湿度範囲:-20~+50℃(急変無きこと)、95%RH以下(結露無きこと)●防爆等級:防爆等級●構造:防塵防滴構造(保護等級IP67相当)●外形寸法:約W82×D29×H161mm●重量:約220g●電源:単3形アルカリ乾電池1本●【本体】●サンプリング方式:拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持●故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持●表示:LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付●各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示●ブザー音圧:約95dB(30cm)●データロガ機能:最大記録件数:3600件 インターバル:5分(設定変更可)●防爆構造:本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)●保護等級:IP66/68(2m,1h)相当●電源:リチウムイオン充電池 充電時間/約3時間●連続使用時間※1●▼ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●▼ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●使用温湿範囲度※2:-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)●外形寸法/質量:約58(W)×65(H)×26(D)mm(突起部は除く)/約100g●※1 搭載するセンサの種類によって異なります。●※2 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温湿度範囲は次の通り。 温度:-20~+50℃(急変無きこと)/湿度:10~90%RH(結露無きこと)。 アズワン品番67-7378-92
1個
356,400 税込392,040
5日以内出荷