自重対比10倍以上の油吸着力を持っています。
親油性・疎水性に優れ、水分はほとんど吸わず、水中に沈みません。
接着剤等は一切使わず、不織布をベースにした3層構造で形状安定性に優れています。
焼却しても有毒ガスは発生しません。
仕様国交省 型式承認取得品(P-586)
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)4
対応オイル
吸油量(g/g)11.3(1.2g/cm3)
グリストラップ油回収、浮上油回収、オイルふき取り等に適しています。吸収性能が自重の35倍です。吸水性がありませんので油を集中的に吸収します。
アズワン品番3-7457-01
1個
¥15,300
税込¥16,830
17日以内出荷
吸油性能が従来より更に2割アップ!(自重の12倍)
極細糸の吸着材をロープに接続
仕様●内容量:6.5kg●サイズ:繊維長1m×長さ5m+両端ロープ5m
アズワン品番68-4535-39
1箱(2本)
¥42,700
税込¥46,970
5日以内出荷
カラムを通した溶液のエイジウムブロマイドの99%以上がカラム内に吸着されます。エチジウムブロマイドを吸着すると赤く染まる吸着材を使用しており、目視で吸着が確認できます。吸着剤にオカラを使用しており環境に配慮しています。
種別ゼロカラム(2本入)
アズワン品番3-5162-01
1袋(2本)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
シリカゲルフィルターは極性吸着剤のため、化学物質の極性不純物を除去可能です。
材質本体/PP、フィルター/シリカゲル
摺合せ7/10
孔径(Φμm)約10
金属製で吸着剤層を250、500、750、1000、1250、1500、1750、2000μmに可変し塗布することができます。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様スプレンダー 吸着剤拡散器
アズワン品番2-282-01
1個
¥153,000
税込¥168,300
8日以内出荷
金属製で、吸着剤を塗布したガラス板200×200mmを10枚、50×200mmを40枚乾燥することができます。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様吸着剤乾燥棚枠
アズワン品番2-282-04
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌々日出荷
すべての順相吸着剤の中で最も極性が高く、サンプル中の極性化合物、特に類似の構造を持つ化合物を保持できます。極性化合物の保持力が非常に高いです。類似の構造を持つ化合物を分離することができます。
仕様保持メカニズム: 順相
表面積m2/g480
細孔容積(mL/g)0.85
サンプル準備の時間短縮に!。SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。
材質遠沈管/PP
寸法(Φ×mm)遠沈管:42×10.3
連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)軽量かつ高強度です。分散性、非凝集性に優れます。少量で効果を発揮し、混合リードタイムの短縮などトータルコスト削減に適しています。使用用途例:添加材、インク、熱、電極、分離・吸着材、緩衝材
仕様BET比表面積:1100m2/g、設計メソ孔径(nm):10、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.4mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/
容量(g)100
アズワン品番3-3119-12
1個
¥73,300
税込¥80,630
8日以内出荷
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。
ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!

活性炭フィルター
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター
ろ過精度(μm)10相当
使用温度範囲(℃)2~40
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
材質PU(ポリウレタン)100%
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。ヘッド部を交換できますので経済的です。
材質(ヘッド)ポリウレタン100%、スティック:PP
全長(mm)105
洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
揮発油対応、内包のセルロース系吸収材(木粉)が油を吸着、引火による二次災害を抑制!
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。
ヘッド部を交換できますので経済的です。
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質(材質)ポリウレタン100%、(ヘッド)スティック:PP
全長(mm)105
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。
ヘッド部を交換できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質(材質)オレフィン系樹脂(EVA)、(ヘッド)スティック:PP
全長(mm)105
酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。
A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。
AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。
仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下
セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本
アズワン品番1-6655-01
1セット
¥14,900
税込¥16,390
翌々日出荷
錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。
物理的な吸着のため、潮解性はありません。
材質アロフェン(シリカアルミナ系天然粘土)、【包材】混抄紙
連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)メソ孔よりも大きな細孔(マクロ孔)を有した多孔質炭素です。メソ孔では吸着できなかったタンパク質などの吸着・分離が期待できます。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材
仕様BET比表面積:300m2/g、設計メソ孔径(nm):150、全細孔容量(g):0.4mL/、ミクロ孔容量(g):0.1mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/
容量(g)100
アズワン品番3-3119-13
1個
¥73,300
税込¥80,630
8日以内出荷
被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。非着磁面に粘着剤を塗布したマグネットシートです。
磁力等方性
仕様粘着剤付
連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)比較的大きなサイズのメソ孔を有しています。従来の活性炭では機能しない巨大分子、特に有機系分子の吸着、分離、濃縮、保持などに有効です。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材、カラム充填材
仕様BET比表面積:800m2/g、設計メソ孔径(nm):30、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.3mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/
容量(g)100
アズワン品番3-3119-14
1個
¥73,300
税込¥80,630
8日以内出荷
仕様接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328
性能<20ppb
容量(mL)36
型番S10001
アズワン品番2-9174-01
耐圧(Pa)0.88M(125psig)
充填剤吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
1個
¥25,700
税込¥28,270
6日以内出荷
内寸1100×200mmのプラスチック製板にて、塗布硝子板を並ベ、スプレンダーを使用して薄層を作ります。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様吸着剤塗荷布硝子板の並列板
アズワン品番2-282-02
1枚
¥39,900
税込¥43,890
8日以内出荷
消臭・吸着作用をもつ天然の炭配合。お口の中をすっきり爽快にし、口臭を防ぎます。独自開発成分『ミネラリン ブラック』により、虫歯と口臭を予防します。磨き残しがわかりやすい黒いペーストです。
成分水、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン・ラウロイルサルコシンNa(洗浄剤)、キサンタンガム(増粘剤)、香料、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ヒドロキシアセトフェノン(酸化防止剤)、安息香酸Na(防腐剤)、ブロメライン(洗浄剤)、ソルビン酸K(防腐剤)、炭(吸着剤)、サッカリンアNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、シメン-5-オール(防腐剤)、ステビオシド(甘味剤)、水酸化K(pH調整剤)、リモネン(香味剤)、酸化鉄(着色剤)
内容量(g)94
アズワン品番68-5390-26
1個
¥30,598
税込¥33,658
4日以内出荷
窓に貼るだけで簡単に母の日を演出できます。 静電気でピタッと吸着!剥がすときも跡が残らずラクちん。
仕様●素材:PET樹脂●サイズ:台紙:60×100cm●静電気吸着タイプ●片面●※粘着剤を使用していない圧着シート仕様のシールです。ウインドウなどの汚れを取り除いてから貼り付けてください。
関連キーワード