商品を引っ掛けるだけで、キレイにディスプレー。什器サイドなど狭いスペースを有効活用できます。ヘッダー部分にもフックがあり、簡単に什器に取り付けることができます。穴の空いていない商品も挟んでディスプレーできるクリップ機能付き。
材質ポリプロピレン
セット内容角バー×1、ブラケット、エンドキャップ、ブレ止め金具×各2
材質スチール製 クロームメッキ
寸法(mm)14×32角
幅(cm)角バー:88.4
耐荷重(kg)30
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×58.8(オーバーハング仕様)、取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
フックの前出し用便利アイテムです。フック陳列の在庫が減れば、スプリングの力で商品を押し出します。売場のボリューム陳列に役立ちます。
材質ポリアセタール製
幅(cm)1.4
関連キーワード