θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)
種類回転ステージ
精度(mm)(同芯度)0.02
送り方式送りねじ
粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。
ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質真鍮
ストローク粗360°微±5°(回転)
精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転)
表面処理スーパーブラッククローム
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。X/XY軸のステージ等へ接続した多軸利用も可能です。
材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)
種類回転ステージ
精度(mm)(同芯度)0.02
送り方式送りねじ
移動量(°)粗/360、微/±5
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
種類傾斜ステージ
送り方式送りねじ
Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。
E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)
焦点調整一軸粗微動方式
フィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個
照明LEDライト白色(ベースからの透過式)
電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)
コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ
Φ12ポールが装着されたホルダー等の固定ができます。長さや組み合わせにより、光軸高さの粗動調整やθ回転での向きの変更が可能です。取付ネジを利用してキャリアやステージへ接続できます。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。
ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。
メカニカルステージを標準装備しています。
総合倍率40×~1000×
タイプ双眼
サイズ約250×175×360mm
電源AC85~265V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.65
フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個
照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10×(WF10×)
対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oil
アズワン品番8-5816-02
ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
1台
¥128,800
税込¥141,680
12日以内出荷
プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。
ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。
メカニカルステージを標準装備しています。
総合倍率40×~1000×
タイプ単眼
サイズ約250×175×360mm
電源AC85~265V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.65
フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個
照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10×(WF10×)
対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oil
アズワン品番8-5816-01
ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
1台
¥92,400
税込¥101,640
翌々日出荷
関連キーワード