180°までの角度が自在に設定でき、固定用ビスでしっかり固定できます。
耐久性・耐候性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-773-01
1個
¥3,340
税込¥3,674
当日出荷
360°回転するため、任意の角度で取り付けることが可能です。
材質アルミニウム合金
適合パイプ径(Φmm)16まで
アズワン品番4-3720-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽量で、強度・耐食性に優れています。
色赤
自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。
材質亜鉛合金
寸法(mm)210×70×27
締付範囲(mm)7~60
アズワン品番4-3689-01
適用支柱径(mm)Φ7~15
1セット
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
左右ムッフは360°自在回転式です。
枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし
※単体での固定はできません。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-772-01
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。
支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)(最大)19
アズワン品番1-7494-11
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。開口径が異なる大口径対応タイプで便利に使用できます。
種別大口径対応タイプ
アズワン品番1-7494-13
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
材質アルミダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)13
関連キーワード