バススターラー用撹拌スノコアズワン当日出荷
バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。
用途バススターラーの温度均一化に仕様磁石:サマコバ磁石、脚4本基準寸法(mm):Φ128、スノコ寸法(mm):Φ160×46.5、足ピッチ寸法(mm):Φ102~Φ154付属品六角レンチ質量(kg)0.2材質(本体)ステンレス(SUS304・430)他使用温度範囲(℃)5~200サイズ(mm)※適応バススターラーは水槽内径Φ180以上です。アズワン品番3-1496-01耐環境性水中・油中