回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番1-5174-01
寸法(mm)500×205×230
質量(kg)13.5
回転数(min-1[r.p.m])6~120
電源AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)2.5
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5
ローラーサイズ(mm)400
プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
ローラー間隔(mm)45~100(可変幅55)
タイマー30分
振盪数上下:3~60回/min
撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
¥258,000
税込¥283,800
当日出荷
回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。
ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番2-7816-01
回転数40~280rpm
回転数(min-1[r.p.m])40~280
寸法(mm)406×290×240
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き)
適合サイズ(Φmm)[ポット]90~180、重量20kg
タイマー設定0~9時間59分(1分単位)
1個
¥164,000
税込¥180,400
翌々日出荷
仕様ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg
質量(kg)約20
回転数(min-1[r.p.m])40~280
電源AC100V 50/60Hz
型番PM-002
電源コード(m)2.5(3Pプラグアース付き)
タイマー設定0~9時間59分(1分単位)
サイズ(mm)661×290×240
アズワン品番2-7816-02
1個
¥278,000
税込¥305,800
12日以内出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
スイッチ照光式
回転数(min-1[r.p.m])40
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
材質(ローラー部)PVC(ポリ塩化ビニール)
モーターインダクションモーター(出力3W)
電源コード(m)2.5
ローラーサイズ(mm)Φ32×350
プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
振幅(mm)15
ローラー間隔(mm)35
タイマー30分(連続使用可)
撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
180°までの角度が自在に設定でき、固定用ビスでしっかり固定できます。
耐久性・耐候性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-773-01
1個
¥3,340
税込¥3,674
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル樹脂)
モーターインダクションモーター(出力6W)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
ローラーサイズ(mm)Φ32×350
ローラー間隔(mm)35
タイマー30分(連続運転可)
撹拌方式回転
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
振幅(mm)約70
振動数約60回/分
たたき回数約120回/分
傾斜角度(°)約20
適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)
安全装置漏電遮断機
材質鋼板焼付塗装
電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)
質量(kg)28
多彩な取付方法ができ、スタンド・場所を選ばず作業できます。プラグ付き電源コードが標準装備、電源につなげればすぐに使用できます。シャフト長さ(420~580mm)は、容量にあわせて調整が可能です。
仕様動力:60W●シャフト長:420~580mm(無段伸縮式)●シャフト径:Φ10mm●インペラ径:120mm●電源コード長:2.8m●重量:8kg(シャフト、インペラ含む)●安全装置:過電圧・過負荷保護機能付き●据付機構:クランプ式本体サイズ(mm):142×180×320●PSE対応●※本機は防爆構造ではありません。※別売で架台もございます。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])8~400(無段変速)
撹拌容量(L)10~100
アズワン品番2-180-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥147,000
税込¥161,700
29日以内出荷
関連キーワード