ミックスローター(保温・スピード可変機能付き)アズワン12日以内出荷
保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。
蓋付きですので埃などから試料を保護します。
回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。
各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
アズワン品番2-8039-01材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)335×356×215回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hzモーターインダクションモーター(出力3W)ローラーサイズ(mm)Φ32×250保温温度室温+5~50℃電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)ローラー数5本タイマー60分以下(連続運転可)撹拌方式回転撹拌安全機能過電流防止ヒューズ(3A)