608件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本 種別L字金具 材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)4
1ケース(5枚)
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付 クランプ取付幅(mm)10~45 適合径(Φmm)100 適合ボンベ直径100mm
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。 壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm)【ボンベ】100~240 材質本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき) 寸法(mm)140×30×70 アズワン品番3-6771-01 取付穴径(mm)Φ5.5×4またはΦ10×2
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

2本のガスボンベをしっかり固定します。 取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。 細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番8-1074-11 材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン) 適合ボンベΦ150~Φ240mm
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120 材質20×40平角鋼管赤色焼付塗装
1個
39,700 税込43,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質スチール製(焼付塗装) 穴径(Φmm)(土台)13
1個
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数Φ120×8本又はΦ240×4本 適合径(Φmm)120/240 付属品ベルト8本 材質40×40鋼管赤色焼付塗装 質量(kg)26 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×500×900mm アズワン品番8-3061-13
1個
110,000 税込121,000
当日出荷

ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01 材質鋼板耐薬品焼付塗装 全長(m)1 クランプ幅(mm)22~55 適合径(Φmm)250
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 角度(°)90(固定) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-771-01
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

1台
19,300 税込21,230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本 ベルト幅(mm)20 穴径(Φmm)(ビス)4
1セット
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 適合ボンベΦ140×H990mm)
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
厚さ(mm)12 アズワン品番7-227-01
1個
2,790 税込3,069
当日出荷



金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 架数1500L×1本架け 質量(kg)約6 寸法(mm)約260×260×670 適合ボンベΦ140×H990mm) アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-01
1個
13,600 税込14,960
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 寸法(mm)約1020×360×1090 質量(kg)約32 架数6000Lまたは7000L×3本架け アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-06 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
1個
29,400 税込32,340
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090 架数6000Lまたは7000L×2本架け 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 材質スチール 質量(kg)約24 アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-05
1個
22,800 税込25,080
当日出荷

ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン 収納数1 適合径(Φmm)ボンベ:100~240 アズワン品番4-2742-01 耐震性震度6強相当
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

クランプとムッフが一体化しているので安全に固定できます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き 付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ 全長(mm)140 タイプ片開き 締付範囲(mm)2~28 アズワン品番6-774-04 取付可能ロッド径(Φmm)9~19
1個
2,640 税込2,904
当日出荷


吸盤で固定し、片手で手を洗うことができます。
材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン 質量(g)約68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×55×45 アズワン品番7-4359-01
1本
1,000 税込1,100
当日出荷


しっかり固定可能です。表面が綿のため、肌に優しいです。
材質クッション部/PU(ポリウレタン)フォーム、カバー部/綿 高さ(mm)75~80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様組立式、※ビスは床の材質により異なりますので付属していません。、※ビスの種類によって必要な工具が異なります。 サイズW26×D50×H15.5mm 3mm厚 小判穴抜き アズワン品番61-7184-39 素材スチール製 ユニクロームメッキ
1セット(2個)
1,910 税込2,101
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 寸法(mm)約420×360×1090 質量(kg)約15 架数6000Lまたは7000L×1本架け アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-04
1個
16,600 税込18,260
当日出荷




ワンタッチでご遺体の閉口処置(下顎固定)ができます。 装着してもご遺体のお顔や髪を覆うことなく、ご遺体のお顔がはっきりと見えます。
材質有機プラスチック
1箱(10個)
16,400 税込18,040
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンプルセット。 ワンタッチでご遺体の閉口処置(下顎固定)ができます。 装着してもご遺体のお顔や髪を覆うことなく、ご遺体のお顔がはっきりと見えます。
仕様M・L×各1個入 種別M・L×各1個入 材質有機プラスチック 寸法(mm)M:約105×70×130、L:約130×85×160 アズワン品番7-4077-11
1セット
3,290 税込3,619
当日出荷

低反発ウレタンフォームを使用していますので、しっかり体位を固定できます。
洗濯方法(カバー)拭き取り
1個
6,990 税込7,689
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W 種別4℃固定タイプ アズワン品番3-7055-01-22
1箱
65,900 税込72,490
当日出荷

座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω 機能座部昇降(ガススプリング) サイズ(mm)座寸法:385×327 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂 タイプガススプリング式 電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω 座面径(Φmm)380
1個
26,900 税込29,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
1個
40,000 税込44,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。 GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、S77-1321速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。
仕様●※C15-1624力学台車F-2型は付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-68
1個
2,010 税込2,211
6日以内出荷

分岐ユニット 一本の配管からエアーを分配させるペアソケット。 接続口 ツータッチソケット×2方
仕様●重量(約):240g●最高使用圧力:1.0MPa●材質:アルミニウム/鋼鉄(クロムメッキ仕上) アズワン品番68-4102-92
1個
4,250 税込4,675
8日以内出荷

ラインコンセントは、どの位置でも電源が取れる什器専用の縦長コンセント。棚の位置に合わせてプラグの位置を自由に変えることができます。
1台
14,800 税込16,280
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)