支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
特殊蛍光プリズムレンズにより夜間の注意喚起に役立ちます。
支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:白●取付仕様:同梱SUS固定バンド(Φ60.5~139.8)●反射部 高さ×幅(mm):138×71●片面反射●材質/仕上:反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)、●セット内容/付属品:SUS固定バンド1本(Φ60.5~139.8mm用)、仮設施工用両面テープ、取扱説明書●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2019
アズワン品番67-5587-69
1個
¥3,853
税込¥4,238
30日以内出荷
支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:黄●取付仕様:同梱SUS固定バンド(Φ60.5~139.8)●反射部 高さ×幅(mm):138×71●片面反射●材質/仕上:反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:取扱説明書、SUS固定バンド1本(Φ60.5~139.8mm用)、仮設施工用両面テープ●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2018
アズワン品番67-5587-71
1個
¥3,853
税込¥4,238
30日以内出荷
支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:白黄●取付仕様:同梱SUS固定バンド(Φ60.5~139.8)●反射部 高さ×幅(mm):138×71●両面反射●材質/仕上:反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:取扱説明書、SUS固定バンド1本(Φ60.5~139.8mm用)、仮設施工用両面テープ●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2020
アズワン品番67-5587-73
1個
¥4,265
税込¥4,692
30日以内出荷
柔らかい付け心地です。いろいろな形状(固定方法)で使用可能です。
材質カバー部/ポリエステル、インナー部/PE(ポリエチレン)
色ベージュ
寸法50mm×6m
アズワン品番8-542-01
1ケース(2本)
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠
ねじ規格JIS規格B0203:1999による
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
付属品点検検査書類
寸法(mm)330×300×220
質量(kg)8.2
電源AC100V±10% 50/60Hz
耐荷重(kg)10
型番RM-300(出荷前点検検査書付)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
使用周囲温度(℃)65以下(乾気)
アズワン品番1-5829-22-22
タイマー0~180分
振盪方式上下
振盪速度(min-1[r.p.m])0~70(ボリューム無段階可変式)
振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×300
傾斜角度(°)±9°
1個
¥168,000
税込¥184,800
17日以内出荷
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。
セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。(RM-300)
ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
振盪方式上下
電源AC100V±10% 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
材質C3604(黄銅)
ねじJIS規格 B0203:1999による
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠
立看板を利用して、400×500×1mm厚のプラスチック製許可票を掲示できます、付属のナイロンバンドで簡単固定できます、ポケット下部から標識を入れるので、雨に強いです
仕様●サイズ:1410×580●材質:ベース/ターポリン、ポケット/透明塩ビ(コピーセーフ)
T型ハンドルを上下にピストン操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプの排出チューブ式です。、底部に逆流防止ボール弁があるため少ないロスで排出できます。、接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが各パイプ部の長さ調節不可。、PTFE排出チューブ(10×12mm)1.2mにPVDF2方ストップコックを白色ポリアセタール(POM)製チューブバンドで固定しています。
水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
装着しやすく、使用感が極めて少ないラテックス製です。効率的で自然な状態で使用できます。一体構造ですので、ねじれる事なく尿の排出をスムーズにできます。コネクターは拡げやすく、どのパイプにも直結でき、連結が容易です。伸縮自在のスポンジ粘着テープは調整可能で、脱落逆流を防止します。
使用方法薄いラテックスでできたコンドームタイプの採尿部にペニスを入れ、根元を付属の固定バンドで止めてください。採尿袋等連結パイプをコネクター部に差し込んで完全に接続します。
材質ラテックス
口径(Φmm)7
水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。DCモーターの採用で低速安定性に優れています。タイマーが標準装備され、0~180分までの範囲で設定することができます。
アズワン品番1-5830-01
付属品容器固定バンド:8本
質量(kg)9
使用温度範囲(℃)65以下(乾気)
回転数(min-1[r.p.m])0~90(ボリューム無段階可変式)
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)5
型番TM-300
タイマー時間0~180(分)
振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×330
傾斜角度(°)±7
1台
¥198,000
税込¥217,800
当日出荷
支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:黄●取付仕様:メーカーUボンド接着剤●反射部 高さ×幅(mm):138×71●片面反射●材質/仕上:反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:仮設施工用両面テープ、取扱説明書●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2017
アズワン品番67-5587-72
1個
¥3,853
税込¥4,238
30日以内出荷
支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:白●取付仕様:メーカーUボンド接着剤●反射部 高さ×幅(mm):138×71●片面反射●材質/仕上:反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:仮設施工用両面テープ、取扱説明書●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2016
アズワン品番67-5587-70
1個
¥3,853
税込¥4,238
30日以内出荷
支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:白黄●取付仕様:メーカーUボンド接着剤●反射部 高さ×幅(mm):138×71●両面反射●材質/仕上:反射体:ポリカ-ボネ-ト樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:仮設施工用両面テープ、取扱説明書●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2022
アズワン品番67-5587-74
1個
¥4,265
税込¥4,692
30日以内出荷
かわいいフェルトキャラクターのガーランドです。クリスマスツリーに吊るしたり、壁に掛けたり、商品棚やワゴンに取り付けたり
仕様●素材:フェルト●サイズ:D0.2×H16.5×L145cm●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番65-8118-03
1セット
¥2,820
税込¥3,102
欠品中
かわいいモチーフがいっぱい!フェルトのクリスマスガーランド
仕様●素材:フェルト●サイズ:D0.5×H10×L167cm●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番65-8118-01
1セット
¥1,410
税込¥1,551
5日以内出荷
天井から吊るすだけで手軽に空間を埋められる北欧製の紙製ハニカムガーランドです。天井・壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、商品棚やワゴンや看板に巻いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。
仕様●素材:紙●サイズ:L360cm●両端紙フック付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
かわいいモチーフがいっぱい!フェルトのクリスマスガーランド。
24個のくつ下がつながったアドベントカレンダー。
くつ下の中にはお菓子などの小さなプレゼントが入れられます。
仕様●素材:フェルト●サイズ:奥行0.3×高さ11.5×長さ290cm、●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番67-8943-49
1本
¥2,490
税込¥2,739
7日以内出荷
カーネーションの飾りの付いた華やかな2段センター。
天井から吊るして明るいディスプレイに。
仕様●素材:不織布・紙・塩化ビニル●サイズ:幅60×奥行60×高さ60cm●ひも付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番68-0950-86
1個
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
出入口に飾るだけで冬らしい演出が可能です。イベント時にもご活用いただけます
仕様●素材:塩化ビニル・ポリエステル・アルミ・スチール●サイズ:W143×D18×H45cm●重量:2.2kg●ひも付き●※両面取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番65-8115-40
1セット
¥16,000
税込¥17,600
5日以内出荷
華やかな飾りで新春気分が高まります
仕様●素材:ポリエチレン・ポリスチレン●サイズ:幅60×奥行60×高さ35cm●ひも付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番67-8946-21
1個
¥3,590
税込¥3,949
欠品中
華やかな飾りで新春気分が高まります
仕様●素材:ポリエチレン・塩化ビニル●サイズ:長さ/185cm、花径/4cm●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番67-8946-22
1本
¥7,590
税込¥8,349
欠品中
流行のペーパーデコレーションが帽子とツリーに。天井や壁面に吊るしたり、テーブルに置いたりしてクリスマスらしいディスプレイに
仕様●セット内容:サンタ帽子・ツリー×各1個●素材:紙●サイズ:直径25×H30cm●ひも付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番65-8118-14
1セット
¥1,230
税込¥1,353
欠品中
定番の赤ではなくメタリックな色味のガーランド。商品棚に置いたり、ワゴンや看板や階段の手すりに巻いたり、壁に吊るしたり、クリスマスらしい店舗ディスプレイになります。花径15~20cmあるのでボリューム感もあります。
サイズ(cm)15~20cm
キュートな柄と豊富なモチーフ数でクリスマスの賑やかさを演出します。
仕様●素材:不織布・紙・塩化ビニル●サイズ:幅60×奥行60×高さ60cm●ひも付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
キュートな柄と豊富なモチーフ数でクリスマスの賑やかさを演出します。
仕様●素材:塩化ビニル・ポリエステル・アルミ・スチール●サイズ:幅143×奥行16×高さ33cm●重量:1.4kg●ひも付き●両面●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番67-8943-88
1枚
¥16,000
税込¥17,600
7日以内出荷
出入口に飾るだけで冬らしい演出が可能です。イベント時にもご活用いただけます
仕様●素材:発泡スチロール・紙・ポリエステル・スチール●サイズ:W72×D19×H14cm●重量:約0.2kg●テグス付き●※両面取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番65-8115-41
1セット
¥3,730
税込¥4,103
5日以内出荷
「thanks mother's day」の文字入りの飾りがついたプリーツハンガー。
母の日のギフト売場を華やかに演出する天井吊り装飾です。
仕様●素材:ポリプロピレン・不織布・紙・塩化ビニル●サイズ:幅45×高さ45×長さ180cm●ひも付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 標準的なたるみを持たせたサイズです。
アズワン品番68-0950-85
1個
¥3,770
税込¥4,147
7日以内出荷
クリスマスらしいスタンダードタイプが集合!。長さ270cmのガーランドが6本セット!!。ドアの上に飾り付けたり、壁に吊るしたり、商品棚に飾ったり、クリスマス感を盛り上げます。
仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:H10×L270cm●重量:0.3kg●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※ひもは付いていません。取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番65-8116-39
1セット
¥8,670
税込¥9,537
欠品中
ハッピーイースターの文字とウサギやイースターエッグの飾りの付いた賑やかなガーランド。
天井から吊るして店内を明るい雰囲気に。
仕様●素材:ポリプロピレン・不織布・紙・塩化ビニル●サイズ:幅45×高さ45×長さ180cm●標準的なたるみを持たせたサイズです。●ひも付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番68-0950-68
1個
¥3,770
税込¥4,147
欠品中
ゴージャスなガーランドを壁面や手すりに飾り付けてクリスマスをグレードアップ!。ドアの上に飾り付けたり、壁に吊るしたり、商品棚に飾ったり、クリスマス感を盛り上げます。
仕様●セット内容:ガーランド・オーナメント一式●素材:塩化ビニル●サイズ:H28×L180cm●重量:約1kg●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●取付リング付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番65-8116-32
1セット
¥13,200
税込¥14,520
欠品中
。天然素材を使ったナチュラルリース
仕様●素材:天然素材・プラスチック・発泡スチロール●サイズ:直径25cm●重量:0.3kg●ひも付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。●※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。●※一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
アズワン品番65-8117-18
1セット
¥4,110
税込¥4,521
5日以内出荷
天然素材をアレンジしたナチュラルガーランド。
壁面や窓辺をはじめ、ディスプレイに大活躍します。
仕様●素材:天然素材・プラスチック・発泡スチロール●サイズ:長さ約160cm●重量:0.5kg●両端取付用ひも付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。●※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。●※一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
アズワン品番67-8939-09
1本
¥7,980
税込¥8,778
欠品中
花や植物を束ねて飾る流行の壁飾り「スワッグ」。ナチュラルなあしらいがとても魅力的です。
関連キーワード