8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境にやさしい再生材を使用した土のう袋です。口部にあるひもで開口部を縛ることができます。
材質再生PP 寸法(mm)約480×620 ホワイト 容量(kg)最大目安:約25
1パック(50枚)ほか
1,490 税込1,639
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV剤の添加により、耐候性に優れています(耐候性:約3年)。 災害時および工事現場での常備品として使用可能です。
材質PE 寸法(mm)620×480 アズワン品番4-3858-01
1パック(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

UV剤の添加により、耐候性に優れています(耐候性:約3年)。災害時および工事現場での常備品として使用可能です。
仕様口ヒモ付き 材質PE サイズ(mm)620×480 アズワン品番4-3858-51
1パック(200枚)
17,400 税込19,140
当日出荷

浸水防御用の常備品として使用可能です。 吸水して膨らむ土砂が不要な簡易土のうです。 約20L吸水します。
仕様(使用時)十分に水を溜めた容器に本商品を10分程度、完全に浸してください、(使用後)天日下で3~5日乾燥させたのち、一般ゴミとして廃棄してください。(※各自治体の規定に従ってください。) 材質不織布、吸水ポリマー 寸法(mm)600×400
1パック(5枚)
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV剤を配合した耐侯約1年のコンテナバックです
仕様●材質:ポリプロピレン アズワン品番67-7376-66
1個
4,901 税込5,391
4日以内出荷

土のうと違い、水を入れるだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。PVC生地なので、何度も使用できます。浸水遅延・排水誘導等が目的の商品です。
1個
5,390 税込5,929
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土のうの手配や後始末が難しい都市部での豪雨・浸水対策に有効です。 コンクリートとアスファルトの都市部は、ゲリラ豪雨等によって排水不良になる可能性があります。 土のうの用意が難しい地域や排水の悪い場所では、事前準備のしやすい「水のう袋」が役に立ちます。 準備も後処理も簡単で素早く設置・撤去! 蛇口やホースで水を入れるだけなので、作業時間は1袋あたり数十秒です。 膨らませるための場所や大きな水槽、土砂も不要なので、省スペースで保管が出来ます。 中身は水だけですので比重は約1.0です。(ポリマー式土のう:約0.95) 女性でも扱いやすい大きさで丈夫! 水位線までの水量で7~9kg程度。 注ぎ口式なので、水漏れしにくく、特殊積層フィルムのため丈夫です。 お片付けラクラク!水は再利用! 水害が去ったあとは中の水を排水するだけです。 掃除や洗濯、洗車、植木の水やり、散水など有効に使うことが出来ます。 繰り返し使える上に、マルチユースなので経済的です。 丈夫な袋なので、大きな穴が開いていなければ、何回でも使えます。 小さな穴は梱包用テープなどを貼って補修可能。 また、ウェイトの代わりとして、レジャーや園芸用などとしても使えます。
仕様●材質:袋/ナイロン+ポリエチレン厚さ145(μm)、注ぎ口/ポリプロピレン(食品衛生法適合)●寸法:袋/幅350×高さ500mm、注ぎ口/直径34mm●容量:満水時10L(使用時7~9L) アズワン品番67-8191-69
1パック(5枚)
6,570 税込7,227
8日以内出荷

ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。 地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。 組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。 持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。 使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。 出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。 2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。 アズワン品番67-3047-98
1枚
19,305 税込21,236
6日以内出荷