「土嚢 保管」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
土のうの手配や後始末が難しい都市部での豪雨・浸水対策に有効です。
コンクリートとアスファルトの都市部は、ゲリラ豪雨等によって排水不良になる可能性があります。
土のうの用意が難しい地域や排水の悪い場所では、事前準備のしやすい「水のう袋」が役に立ちます。
準備も後処理も簡単で素早く設置・撤去!
蛇口やホースで水を入れるだけなので、作業時間は1袋あたり数十秒です。
膨らませるための場所や大きな水槽、土砂も不要なので、省スペースで保管が出来ます。
中身は水だけですので比重は約1.0です。(ポリマー式土のう:約0.95)
女性でも扱いやすい大きさで丈夫!
水位線までの水量で7~9kg程度。
注ぎ口式なので、水漏れしにくく、特殊積層フィルムのため丈夫です。
お片付けラクラク!水は再利用!
水害が去ったあとは中の水を排水するだけです。
掃除や洗濯、洗車、植木の水やり、散水など有効に使うことが出来ます。
繰り返し使える上に、マルチユースなので経済的です。
丈夫な袋なので、大きな穴が開いていなければ、何回でも使えます。
小さな穴は梱包用テープなどを貼って補修可能。
また、ウェイトの代わりとして、レジャーや園芸用などとしても使えます。
仕様●材質:袋/ナイロン+ポリエチレン厚さ145(μm)、注ぎ口/ポリプロピレン(食品衛生法適合)●寸法:袋/幅350×高さ500mm、注ぎ口/直径34mm●容量:満水時10L(使用時7~9L)
アズワン品番67-8191-69
1パック(5枚)
¥6,570
税込¥7,227
8日以内出荷
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。
地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。
組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。
持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。
使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。
2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。
アズワン品番67-3047-98
1枚
¥19,305
税込¥21,236
6日以内出荷
関連キーワード