13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)560×380(725)×570、(熱板)200×150 質量(kg)約71 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付) 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 アズワン品番2-7903-16 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)室温+20~300
1個
619,000 税込680,900
当日出荷

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板) 0~90 温度(℃)(加熱温度) 室温+20~300℃ 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
568,000 税込624,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 オプションの熱プレス機用金型が使用できます。 油圧で作動するため加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)730×490×620、(熱板)200×150 質量(kg)約88 電源(V)AC200(50/60Hz) 電源コード(m)2.5 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)1150/熱板×2 アズワン品番2-5178-16 プラグ形状プラグ無し 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)室温+20~400
1個
835,000 税込918,500
当日出荷

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
ストローク(mm)(熱板) 0~90 電源AC200V 50/60Hz 温度(℃)(加熱温度) 室温+20~400℃ 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)1150/熱板×2 圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
812,000 税込893,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。 加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。 上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。 冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150 質量(kg)約81 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付) 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 アズワン品番2-8157-16 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)最高300
1個
804,000 税込884,400
10日以内出荷

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。冷却機能付きタイプ
仕様加熱温度: 最高温度300℃ ストローク(mm)(熱板) 0~90 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
738,000 税込811,800
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃ 循環方式密閉系向循環 使用液市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm)(循環)11 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー1分~99時間(1分単位) 機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力外部温度センサー入力端子 外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm)9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時) 冷却能力(W)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値) ノズル外径(Φmm)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(mm)357×407×800 最大流量(L/min)(50/60Hz)20/20(循環ポンプ) 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時) 適合チューブ内径(Φmm)9
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野でご使用いただけます。外部温度センサの使用により対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
冷却能力(W)1200 寸法(mm)357×407×800 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等 寸法(mm)218×430×563 質量(kg)約27 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)-10~+30 外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9) 入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時) 冷媒R1234yf アズワン品番4-6512-01 冷却能力(W)(at10):50Hz/320 循環方式密閉系向循環 液槽Φ160×H160mm 約3L 自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
237,000 税込260,700
翌々日出荷

耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
1個
663 税込729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm) 質量(kg)約32 温度範囲(℃)-20~+20 冷凍機450W 電源(AC100V)50/60Hz 使用液市水・純水・エチレングリコール等 冷媒R448A サイズ(mm)218×430×563 アズワン品番4-4565-01 冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。) 循環方式密閉系向循環 液槽Φ180×H180mm 約4.5L 自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時) タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
224,000 税込246,400
当日出荷

地球にやさしい低GWP冷媒R32を採用しています。(GWP:675)。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量/20/20L/min、最大揚程/9.5/12.9m(ポンプ単体使用時)●使用液体種類:清水・純水・エチレングリコール等 寸法(mm)357×407×800 質量(kg)約43 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)-10~+30 外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9) 入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時) 冷媒R32 アズワン品番4-4565-02 循環方式密閉系向循環 液槽Φ280×H280mm 約16L 冷却能力815W(at10℃) 自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷