73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
適合流体気体または液体 種類汎用圧力計 精度±3hPa 測定流体気体、液体 アズワン品番2-3360-01 圧力レンジ(MPa)0.03~0.12
1個
21,400 税込23,540
翌々日出荷

材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮 接続部のサイズR1/8 タイプA型・縦型 本体寸法(mm)Φ40 精度±3.0%FS
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮 接続部のサイズR1/8 タイプD型・埋込型 本体寸法(mm)Φ40 精度±3.0%FS
1個
2,130 税込2,343
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮 接続部のサイズG1/4B タイプA型・縦型 本体寸法(mm)Φ50 精度±1.6%FS
1個
1,720 税込1,892
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質内枠・外枠/スチール(SPCD)クロムメッキ、接液部/真鍮 接続部のサイズΦ60mm(G1/4B) 質量(g)170 精度±1.6%FS
1個
1,703 税込1,873
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮 接続部のサイズG1/4B タイプD型・埋込型 本体寸法(mm)Φ50 精度±1.6%FS
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接液部は全てフッ素樹脂のため、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。 酸化物が発生しません。密閉式PP樹脂ケースですので悪条件の雰囲気にも対応できます。
仕様【組立・検査環境】クリーンルームクラス10000 材質接液部/ PTFE(フッ素樹脂)、 ケース・カバー/ PP(ポリプロピレン)、 透明板/ PC(ポリカーボネート)、 内機/黄銅 使用温度範囲(℃)5~40 精度2%F.S.
1台
77,220 税込84,942
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
39,500 税込43,450
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮 接続部のサイズG3/8B 質量(g)240 精度±1.6%FS 接続部径(Φmm)75
1個
2,390 税込2,629
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮 接続部のサイズG3/8B 質量(g)350 精度±1.6%FS 接続部径(Φmm)100
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300~1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース アズワン品番2-3360-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
40,900 税込44,990
9日以内出荷

小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300~1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース アズワン品番2-3360-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
40,900 税込44,990
9日以内出荷

仕様シールテープは付属しません。 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類真空計 アズワン品番2-931-03-01
1セット
2,990 税込3,289
当日出荷

校正証明書付の機種となります。小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
校正証明書一般校正
1台
647 税込712
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)560×380(725)×570、(熱板)200×150 質量(kg)約71 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付) 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 アズワン品番2-7903-16 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)室温+20~300
1個
619,000 税込680,900
当日出荷

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板) 0~90 温度(℃)(加熱温度) 室温+20~300℃ 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
568,000 税込624,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
ストローク(mm)(熱板) 0~90 電源AC200V 50/60Hz 温度(℃)(加熱温度) 室温+20~400℃ 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)1150/熱板×2 圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
812,000 税込893,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。 加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。 上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。 冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150 質量(kg)約81 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付) 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 アズワン品番2-8157-16 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)最高300
1個
804,000 税込884,400
当日出荷

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に ストローク(mm)(熱板)0~90 ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 温度調整方法PID方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
491,000 税込540,100
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮 接続部のサイズG3/8B 質量(g)240 測定範囲(MPa)0~2.5 精度±1.6%FS アズワン品番4-5717-07 最小目盛(MPa)0.05 接続部径(Φmm)75
1個
2,390 税込2,629
24日以内出荷

1個
28,900 税込31,790
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。測定データを固定するデータホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能が付いています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
寸法(mm)65.5×35×173.5(ゲージ圧計) 測定範囲0~±20.00kPa 分解能0.01kPa 電源006P(9V)電池×1個
1個
679 税込747
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2 外形寸法(mm)W64×H95×D28(突起部は除く) 電源単3アルカリ乾電池×2 本体質量(g)145(電池込み) 精度F.S±3% センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa 単位Pa,hPa 計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa 接続口ホースジョイント 保管温度(℃)-20~60 最高操作温度(℃)0~40 最高許容圧力(hPa)30 圧力表示ゲージ圧 サービス分類レンタル
1台
1,070 税込1,177
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
1台
763 税込839
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
911 税込1,002
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
校正証明書一般校正
1台
647 税込712
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示 ストローク(mm)(熱板) 0~90 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)(加熱)300 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き) ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 温度調整方法PID方式
1台
670,000 税込737,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
圧力表示ゲージ圧 計測範囲-99.9Pa~99.9Pa 分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa 接続口ホースジョイント(圧力) 電源単3アルカリ乾電池×2 付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
校正証明書一般校正
1台
787 税込866
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5 寸法(mm)470×380(735)×490※()内はハンドル含む/200×150(熱板) 質量(kg)約55 ストローク(mm)0~90(熱板) 加熱温度(℃)20~300(室温) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
4,310 税込4,741
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
ストローク(mm)0~90(熱板) 加熱温度(℃)20~400(室温) ヒーター容量(W)1150/熱板×2 電源(V)AC200(50/60Hz)
1個
5,390 税込5,929
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

空気圧を利用し手と指の力を測定します。
仕様置針式 測定範囲0~15(※1psi=約0.07kg/cm2) サイズ全長/150mm、握り部/Φ54mm、メーター部/Φ69mm 質量(g)約200 アズワン品番8-3833-01
1個
29,502 税込32,452
13日以内出荷

質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
1個
145,000 税込159,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5 寸法(mm)470×460×530/200×150(熱板) 質量(kg)約65 ストローク(mm)0~90(熱板) 加熱温度(℃)最高300 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
5,710 税込6,281
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
1台
33,660 税込37,026
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート 厚さ(mm)手袋:0.4 寸法(mm)800×600×620 質量(kg)23.1 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 殺菌灯15W×1本 コック内径Φ10mmホース用×2個付き LED5W×1本 アズワン品番3-4044-21
1台
194,000 税込213,400
当日出荷

油圧で作動しますので加重が容易です。 メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。 サンプルの破壊試験に適しています。
ストローク(mm)0~150 寸法(mm)410×394×560 質量(kg)57 電源無し※ プレート寸法(mm)(有効幅)200×150 アズワン品番1-313-02 圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き) 加重(t)0~15
1個
412,000 税込453,200
当日出荷