13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。 正圧、負圧、差圧の測定が可能です。 4つの単位の切替が可能です。 背面マグネットで壁面等に固定が可能です。 トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正 圧力表示ゲージ圧 精度F.S±1% 接続口ホースジョイント センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 保管温度(℃)-20~60 電源単3アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く) 仕様操作温度:0~40
1個
76,900 税込84,590
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
校正証明書一般校正
1台
647 税込712
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300~1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース アズワン品番2-3360-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
40,900 税込44,990
9日以内出荷

小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300~1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース アズワン品番2-3360-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
40,900 税込44,990
9日以内出荷

校正証明書付の機種となります。測定データを固定するデータホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能が付いています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
寸法(mm)65.5×35×173.5(ゲージ圧計) 測定範囲0~±20.00kPa 分解能0.01kPa 電源006P(9V)電池×1個
1個
679 税込747
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
圧力表示ゲージ圧 計測範囲-99.9Pa~99.9Pa 分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa 接続口ホースジョイント(圧力) 電源単3アルカリ乾電池×2 付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2 外形寸法(mm)W64×H95×D28(突起部は除く) 電源単3アルカリ乾電池×2 本体質量(g)145(電池込み) 精度F.S±3% センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa 単位Pa,hPa 計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa 接続口ホースジョイント 保管温度(℃)-20~60 最高操作温度(℃)0~40 最高許容圧力(hPa)30 圧力表示ゲージ圧 サービス分類レンタル
1台
1,070 税込1,177
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
1台
763 税込839
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
911 税込1,002
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
校正証明書一般校正
1台
647 税込712
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
校正証明書一般校正
1台
787 税込866
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316) アズワン品番62-2986-21-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
28,900 税込31,790
9日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316) アズワン品番62-2986-21-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
28,900 税込31,790
9日以内出荷