11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮 接続部のサイズR1/8 タイプA型・縦型 本体寸法(mm)Φ40 精度±3.0%FS
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮 接続部のサイズR1/8 タイプD型・埋込型 本体寸法(mm)Φ40 精度±3.0%FS
1個
2,130 税込2,343
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮 接続部のサイズG1/4B タイプA型・縦型 本体寸法(mm)Φ50 精度±1.6%FS
1個
1,720 税込1,892
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質内枠・外枠/スチール(SPCD)クロムメッキ、接液部/真鍮 接続部のサイズΦ60mm(G1/4B) 質量(g)170 精度±1.6%FS
1個
1,710 税込1,881
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮 接続部のサイズG1/4B タイプD型・埋込型 本体寸法(mm)Φ50 精度±1.6%FS
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接液部は全てフッ素樹脂のため、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。 酸化物が発生しません。密閉式PP樹脂ケースですので悪条件の雰囲気にも対応できます。
仕様【組立・検査環境】クリーンルームクラス10000 材質接液部/ PTFE(フッ素樹脂)、 ケース・カバー/ PP(ポリプロピレン)、 透明板/ PC(ポリカーボネート)、 内機/黄銅 使用温度範囲(℃)5~40 精度2%F.S.
1台
77,220 税込84,942
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮 接続部のサイズG3/8B 質量(g)240 精度±1.6%FS 接続部径(Φmm)75
1個
2,390 税込2,629
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮 接続部のサイズG3/8B 質量(g)350 精度±1.6%FS 接続部径(Φmm)100
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
39,500 税込43,450
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
1台
33,660 税込37,026
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
減圧方式2段式 一次側圧力(MPa)15以下 調整圧力(MPa)0.1~0.3 圧力計(MPa)(入口/出口)25/0.6
1台
49,896 税込54,886
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)