温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様3Pプラグ付き
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz 4.8A
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16
温風温度(℃)室温+20℃±5℃
ヒーター(W)400
安全装置過熱防止温度ヒューズ付き
電源コード(m)1.8
キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)
タイマー設定最大30時間まで設定可能
扉形式マグネットパッキン式
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311
タイプ送風タイプ
質量(kg)約40
安全装置過電流ヒューズ1A
扉開閉方式マグネットパッキン式
ヒーター-
電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A
外寸法(mm)858×537×1595
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※
段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2
タイマー-
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304
キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)
アズワン品番3-5032-12
1台
¥178,000
税込¥195,800
当日出荷
材質本体枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、ドライボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛け用格子棚/ABS樹脂、バスケット(浅型)・水受けバット/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)15
キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
材質本体/紫外線カット制電性PVC(塩化ビニル樹脂)、枠/アルミニウム型材(アルマイト処理)
風量1.0m3/min以上
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1A
ヒーター-
外寸法(mm)444×537×1595
内寸法(mm)430×503×1311
キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)
段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段
タイプ送風タイプ
タイマー-
電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※
質量(kg)約27
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
扉開閉方式マグネットパッキン式
アズワン品番3-5031-12
1台
¥137,000
税込¥150,700
当日出荷
関連キーワード