ガスパージユニット、デシケーター、グローブボックスなどに取り付けられる流量計です。
仕様10L/min
アズワン品番1-5216-01
1個
¥28,700
税込¥31,570
当日出荷
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)±10(FS)
適合流体水
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象水
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)0~+60
接続口径(Rc)1/4
精度±6%
関連キーワード