3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン粘度カップ
材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮 容量(mL)100 質量(g)320 規格EN ISO 2431
1個
44,900 税込49,390
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニュートン流体、非ニュートン流体とも独自のフォーリング・ニードル法で正確な測定が可能です。 サンプルチューブは使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。 キャリブレーションが不要の簡単操作です。 米国ではASTM(塗料、コーティング試験法)として認められています。 PDVa-100は落下時間を自動で計測・表示します。
1個ほか
518,000 税込569,800
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニュートン流体、非ニュートン流体とも独自のフォーリング・ニードル法で正確な測定が可能です。サンプルチューブは使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。キャリブレーションが不要で操作が容易です。米国ではASTM(塗料・コーティング試験法)として認められています。携帯型のディスポーザブル粘度計
仕様計測粘度範囲(mPa・s):2~43000 測定サンプル量:約4.5cm3 本体セット 精度±3%以内 粘度範囲(mPa・s)2~43000 アズワン品番1-2158-02
1セット
499,000 税込548,900
24日以内出荷