こんなお得な商品も!
スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状三ツ足
こんなお得な商品も!
スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。
材質台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付
質量(g)約700(ベース)
締付範囲(mm)3~50
天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。
疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。
密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。
特に除振しづらい周波数に効果があります。
防振台としても効果があります。
材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング
材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)
付属品ムッフ1個
質量(kg)約4
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)
ベース寸法(mm)287×175(内寸)
アズワン品番6-424-01
台座形状U形
1個
¥18,600
税込¥20,460
当日出荷
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01
材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)
寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時)
角度調整範囲±45度
1個
¥7,990
税込¥8,789
欠品中
天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。特に除振しづらい周波数に効果があります。防振台としても効果があります。
仕様●固有振動数:約54.7Hz●振動減衰効果周波数範囲:約39Hz以下・約77Hz以上
材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング
質量(kg)約8
耐荷重1200t
サービス分類レンタル
架台を取り付けることで作業台のワークスペースを有効に使用できます。キズやサビが着きにくい粉体塗装仕上げです。棚板は3段階(水平・約11.5°・約22°)に角度が調整できます。棚板には10mmのコボレ止めが付いていますので、細かいパーツなどの落下を防ぎます。棚板は50mmピッチで可動できます。
関連キーワード