材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)LDPE
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
アズワン品番65-8294-59
1セット(8本)
¥56,600
税込¥62,260
17日以内出荷
風量は冷風(強・弱)と送風の切り替えが可能です。連続排水対応のドレンホース付属です。
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
中身の確認が容易なクリアタイプです。
色クリア
仕様小物用ポケット付き、蛍光反射ライン付き
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、肩ひも/ポリエステル100%
寸法(mm)250×160×60
アズワン品番3-1737-02
1個
¥3,040
税込¥3,344
当日出荷
オールPVC(塩化ビニル樹脂)製で耐薬品性に優れ、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。2槽式で一次リンス・二次リンスが可能です。ゴム栓で水をプールする事ができます。
仕様【排水ホース】内径Φ25mmフレキホース1.5m×2本付き、【ゴム栓】2個、【架台部】PVC(塩化ビニル樹脂)角パイプ構造・パイプ棚・アジャスター付き
寸法(mm)【シンク】556×420×250(×2槽)
質量(kg)約29
外寸(mm)1200×500×900
アズワン品番3-5344-02
1個
¥189,000
税込¥207,900
当日出荷
作業机にセットし、ゴミ袋を引っ掛けるだけで簡易なダストボックスになります。
ゴミ袋をセットしたまま閉じることができます。(推奨サイズ250×310mm)
引っ掛け幅を変更することによりゴミ袋間口を調整できます。
寸法(mm)260×85×230
材質本体枠/ステンレス(SUS304)塩化ビニルキャップ付、固定ネジ/ユリアネジ(M5)
アズワン品番2-7849-01
1個
¥4,890
税込¥5,379
当日出荷
様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。
寸法(mm)250×150×190
「主な用途」:食品・飲料、油脂食品等の搬送・吸引用
「食品対応」:非フタル酸系可塑剤使用で食品・飲料・油脂食品に対応軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム(吸引)用耐圧ホースです。
「耐熱性」:70℃まで安心して使用できる耐熱耐圧ホース
「耐油性」:食品衛生法に適合し、油脂食品でもホースが硬くなりにくく、安全で長寿命な耐圧ホースです。
「保形性」:硬鋼線コイル補強構造でホースの折れ・つぶれに強く、バキューム(吸引)搬送に適しています
「豊富なサイズ」:サイズバリエーションが豊富な圧送・吸引用耐圧ホース(内径25~100mm)
「法適合」:食品衛生法適合(厚生労働省告示第196号)、FDA適合
「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
ショルダー・手持ち・ウェストバッグになる3WAYタイプです。撥水性素材を使用しています。口が大きく開くので中身が取り出しやすく、中ポケットには便利な仕切りが付いています。
材質ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)、撥水性素材使用
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×190
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。ケースに入れることで、さらに使いやすくなりました。MGタイプは背面がマグネットシートタイプです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
取付穴径(Φmm)4.5
材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン)
寸法(mm)Φ210×250
質量(kg)0.75
容量(L)8
アズワン品番3-6098-01
1個
¥3,510
税込¥3,861
当日出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
まゆ毛取りシール(ロールタイプ)専用のディスペンサーです。シールの台紙を引き出すとシールと台紙が分離してシールだけを取ることができます。
質量(kg)約1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
付属品シリカゲル皿×1枚
材質本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)ゴム足/天然ゴム
取付ピッチ(mm)底1段/50、他/30(最小棚板間隔20mm)
棚板耐荷重(kg)約2/枚
総耐荷重(kg)約10
材質中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
手袋の整理・整頓に。使用後のグローブの整理整頓にご使用いただくグローブ専用の収納キャビネットです。
材質本体/アルミ型材(アルマイト処理)・PVC(塩ビ樹脂)、吊棒/ステンレス(SUS304)
保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。
蓋付きですので埃などから試料を保護します。
回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。
各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
アズワン品番2-8039-01
材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)335×356×215
回転数(min-1[r.p.m])20~112
電源AC100V、50/60Hz
モーターインダクションモーター(出力3W)
ローラーサイズ(mm)Φ32×250
保温温度室温+5~50℃
電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)
ローラー数5本
タイマー60分以下(連続運転可)
撹拌方式回転撹拌
安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
1台
¥222,000
税込¥244,200
翌々日出荷
保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
用途保温・スピード可変機能付
仕様ローラー本数:5本、保温温度(℃):室温+5~50、回転数(rpm):20~112
付属品点検検査書類
材質本体/鋼板焼付塗装、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、フタ/PMMA(アクリル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
モーターインダクションモーター(出力3W)
電源コード(m)3(3Pプラグ)
ローラーサイズ(mm)Φ32×250
アズワン品番2-8039-01-22
タイマー温調器/0~99時間59分、回転/0~9時間59分(連続運転可)
撹拌方式回転撹拌
安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
1台
¥234,000
税込¥257,400
17日以内出荷
保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。回転速度は自由に設定可能です。各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
関連キーワード