簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。
活性炭フィルターとΦ100mmダクトジョイントを装備しています。
薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。
活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC
質量(kg)約1.5kg
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)
サイズ(mm)142×142×134
アズワン品番4-3909-02
1個
¥28,900
税込¥31,790
当日出荷
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。
ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。
鍵及び連結金具は金属製です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
高さ(mm)(固定棚)370
付属品鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)、上下連結部品×4個
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。
ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。
鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)(固定棚)674
付属品移動棚板×3枚、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。
ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。
鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン)
棚板耐荷重(kg)(固定棚)20/枚、(移動棚)12/枚
高さ(mm)(固定棚)300
付属品移動棚板×2枚(DH900Vのみ)、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
関連キーワード