「塩ビt」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
見やすい青色目盛線付きです。
材質本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
見やすい青色目盛線付きです。
材質本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)
電源AC100V 50/60Hz
集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
吹出風速約0.5m/s
使い心地の良いR加工フレーム、フレームには角を取ったR加工を施しているので、フレームをつかんだ時の違和感が少ないやさしい使い心地です。車いすの高さにも対応、天板には、抗菌性メラミン化粧板を採用、テーブルの天板には、抗菌性メラミン化粧板を使用しています。抗菌成分である銀イオンの効果が、細菌の増殖に抑制を示し、一般的な環境で発生する広範囲の細菌類に対して有効です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
使い心地の良いR加工フレーム
フレームには角を取ったR加工を施しているので、フレームをつかんだ時の違和感が少ないやさしい使い心地です。
車いすの高さにも対応
天板には、抗菌性メラミン化粧板を採用
テーブルの天板には、抗菌性メラミン化粧板を使用しています。抗菌成分である銀イオンの効果が、細菌の増殖に抑制を示し、一般的な環境で発生する広範囲の細菌類に対して有効です。
専用キャスターで移動も簡単
移動の必要のない時は、ストッパーを必ずロックしてご使用ください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:900×900×H750mm●材質:表面材/メラミン化粧板、縁材/塩ビエッジ●厚さ:30t●キャスター付●コード番号:AG0211
アズワン品番67-8165-63
1台
¥75,500
税込¥83,050
8日以内出荷
作業台サイズに適した原反規格で、効率的に使えます。
補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れています。
消防法施行令第4条の3に適合しています。
RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点)
半導体・電子部品など、静電気対策を必要とする保管棚・作業台に。
仕様●色:グリーン●幅(mm):910●厚さ(mm):2●長さ(m):7.5●EPA接地抵抗:1.0×10^6≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)●セット内容/付属品:アース線(SKY-8E)×2本、導通板(SKY-8T)×2枚●付属のアース線を用いて、裏面(黒色面)からアースに接続してください。●原産国:日本●コード番号:248-0408
アズワン品番67-5647-82
1巻
¥65,500
税込¥72,050
6日以内出荷
関連キーワード