28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 指定防護係数10
1箱(20枚)ほか
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール、アルミ、塩ビ管などの切断が出来ます。
仕様●材質:特殊切削鋼刃 アズワン品番68-4099-96
1個
329 税込362
8日以内出荷

スチール、アルミ、塩ビ管などの切断が出来ます。
仕様●材質:特殊切削鋼刃 アズワン品番68-4103-92
1個
669 税込736
8日以内出荷

1個
979 税込1,077
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯、機能性に優れたミニタイプのパイプカッター。 スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプを切断出来ます。 ミニタイプなので高所での作業や狭い場所で威力を発揮します。
仕様●重量:110g●材質:ダイキャスト/特殊切削鋼刃●切断可能寸法:3~25mm●最大肉厚:1.5mm アズワン品番68-4099-93
1個
949 税込1,044
8日以内出荷

大口径から細管まで切断出来るオールマイティタイプ。 ステンレス管からスチール、アルミ、塩ビ管などあらゆるパイプ管に使えます。 ハンドルを押すだけでサイズ合わせが出来るクイックリリースタイプ。 替刃収納BOXと、切断後のバリを取り除けるバリ取り付。
仕様●重量:580g●材質:ダイキャスト/ハイス鋼刃●切断可能寸法:6~63mm●最大肉厚:2.5mm アズワン品番68-4103-71
1個
4,340 税込4,774
8日以内出荷

作業性に優れたスタンダードタイプ。 ステンレス管からスチール、アルミ、塩ビ管などあらゆるパイプ管に使えます。 伸縮シャフトに内臓ネジを採用し、ハンドルの上下スペースを必要としません。 替刃収納BOXと、切断後のバリを取り除けるバリ取り付。
仕様●重量:270g●材質:ダイキャスト/ハイス鋼刃●切断可能寸法:3~32mm●最大肉厚:2mm アズワン品番68-4099-92
1個
2,940 税込3,234
8日以内出荷

軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
材質パネル/アルミニウムリブ板、支柱/アルミニウム、上部透明窓/再生PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様単体用 厚さ(mm)30 タイプ単体用
1個
38,800 税込42,680
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
仕様【扉】パッチン錠付
1個
37,900 税込41,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
仕様増連用 材質パネル/アルミニウムリブ板、 支柱/アルミニウム、上部窓/再生塩化ビニル 厚さ(mm)30 グレー タイプ増連用
1個
31,900 税込35,090
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚はシリンダー掛けとしても利用できます。最上段にはブラシ掛けのフックがあり、最下段の水受けは小物置きとしてもご使用いただけます。ハンガーは着脱可能・移動式です。棚とバットは取り外し可能です。
アズワン品番4-147-11 材質本体枠/アルミ(耐食アルマイト処理)、ボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛用格子棚/ABS樹脂、ブラシ掛け/ステンレス(SUS304)、水受けバット/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)809×487×1450 質量(kg)15.5 キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付) 本体寸法(mm)809×487×1450
1台
80,700 税込88,770
翌々日出荷

使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
アズワン品番7-4044-11 材質【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)【扉】PVC(塩ビ樹脂)【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)【プラスチックグリップ】ABS樹脂 質量(kg)23.4(ドライヤー部) 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.6/0.9(ドライヤー部) 有効内寸(mm)520×350×580 温風温度(℃)(室温)+20±5 ヒーター(W)AC100V 400(ドライヤー部) 収納量ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双 外寸法(mm)600×377×880 タイマー最長30時間迄設定可能 安全機構加熱防止装置(温度ヒューズ) ファン100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
1個
128,000 税込140,800
当日出荷

不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
792 税込871
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。カンタン組立式!
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、ドライボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛け用格子棚/ABS樹脂、バスケット(浅型)・水受けバット/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)15 キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
1台
49,000 税込53,900
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
344,000 税込378,400
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

出入口に飾るだけで冬らしい演出が可能です。イベント時にもご活用いただけます
仕様●素材:塩化ビニル・ポリエステル・アルミ・スチール●サイズ:W143×D18×H45cm●重量:2.2kg●ひも付き●※両面取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 アズワン品番65-8115-40
1セット
16,000 税込17,600
5日以内出荷

キュートな柄と豊富なモチーフ数でクリスマスの賑やかさを演出します。
仕様●素材:塩化ビニル・ポリエステル・アルミ・スチール●サイズ:幅143×奥行16×高さ33cm●重量:1.4kg●ひも付き●両面●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 アズワン品番67-8943-88
1枚
16,000 税込17,600
7日以内出荷

アズワンJパネル
サイズ・カラーバリエーションの豊富なパネル。4カラー×8サイズです。
材質フレーム:アルミ 前面カバー:塩化ビニル
1枚
2,830 税込3,113
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
仕様【扉パッキン】マグネット式 付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚 材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミ タイプ静電仕様 キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き) 外寸(mm)1152×517×1765 本体質量(kg)48 内寸(mm)1138×483×1486 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 材質(棚板)ステンレス アズワン品番1-6129-12 棚板寸法(mm)490×460 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
498,000 税込547,800
21日以内出荷

材質本体/紫外線カット制電性PVC(塩化ビニル樹脂)、枠/アルミニウム型材(アルマイト処理) 風量1.0m3/min以上
1個
252,000 税込277,200
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手袋の整理・整頓に。使用後のグローブの整理整頓にご使用いただくグローブ専用の収納キャビネットです。
材質本体/アルミ型材(アルマイト処理)・PVC(塩ビ樹脂)、吊棒/ステンレス(SUS304)
1個
36,700 税込40,370
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。 新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。 静電気対策に高い効果を発揮します。
材質本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 棚板調整ピッチ(mm)50 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1個
313,000 税込344,300
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 風量(m3/min)約1 風速(m/s)約0.5 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm)200×200×50 電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
1個
83,300 税込91,630
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂 全長(mm)2135 外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約67 風量(m3/min)10 電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き 清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当 アズワン品番3-1353-01
1台
557,000 税込612,700
30日以内出荷

中段棚板は50mm間隔で上下に4段階調節することが可能で、搭載機器の大きさに合わせて棚板位置を変えることができます。 スライド式のミニテーブルがついて一層便利です。 OAタップが装備されています。
材質ベース・棚板/スチール、支柱/アルミニウム、スライドテーブル/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上)、内壁/PVC(塩化ビニル樹脂) 耐荷重(kg)(棚)最上下段/35/棚1枚、中間/25/棚1枚、収納式テーブル/5 荷姿完成品 棚板寸法(mm)550×550
1台
124,000 税込136,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
314,000 税込345,400
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
600,000 税込660,000
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)