10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
63,900 税込70,290
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンPTFEチューブ
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
長さ(m)1 材質PTFE(フッ素樹脂) 透明(有色含む) 内径(Φmm)6 内径×外径(Φmm)6×8 外径(Φmm)8 アズワン品番2-797-19
1巻(1m)
2,624 税込2,886
当日出荷

1m2あたり4Lの水・油を吸収します。 焼却時に塩素ガスや塩化水素ガスが発生しません。
材質ポリプロピレン、バッキング素材/オレフィン系エラストマー 厚さ(mm)5.5 質量(kg)1/m3
1袋
10,440 税込11,484
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一つ穴・二つ穴両用です。 お風呂・風呂釜・浴槽備品の汚れを、つけおきするだけで簡単に洗浄できます。 洗浄終了が色の変化でわかる、便利なピンクのカラーサイン機能付き。 風呂釜内の湯ドロも追いだきをする事で、1度に洗浄する事ができます。 洗浄後のお湯は、浴室の床のお掃除にもお使い頂けます。 環境に優しい酸素系成分使用。塩素ガスは発生しません。
仕様●成分:過炭酸ナトリウム、炭酸塩、炭酸水素ナトリウム、赤色素、界面活性剤、酸素●液性:弱アルカリ性●内容量:400g(200g×2袋)●使用量の目安:200~300Lの浴槽に対し1袋(200g) アズワン品番67-5282-14
1箱(2袋)
990 税込1,089
7日以内出荷

焼却時における塩素系有毒ガスの発生を抑制します。又環境ホルモンを含有しません。
材質EVA(酢酸ビニル) 全長(mm)約430 アズワン品番6-985-11
1袋(12双)
2,140 税込2,354
当日出荷

焼却時に塩素系有毒ガスが発生しません。 従来のPVC(塩化ビニル樹脂)製に比べ、油に強く摩耗性に優れています。
アズワン品番1-7946-01 種別前掛 材質PU(ポリウレタン)
1枚
3,168 税込3,485
当日出荷

炭酸カルシウム配合のポリエチレン袋に吸水凝固シートを接着一体化させた、広げるだけで災害時はもとより、アウトドアや介護など様々なシーンでご使用頂ける携帯トイレです。 1.サニタクリーン便袋はどのように使うの? ご自宅やオフィスの洋式便器にそのまま被せてご使用下さい。 サニタクリーン便袋は、袋に吸水凝固シートが接着されているため、そのまま広げてご自宅やオフィスの洋式便器に被せるだけでご使用頂けます。※なお、洋式トイレ用セットに付属の受けネットは、使用時に便器が汚れている場合、そのまま便袋を被せると汚れるため、それを防止するためのネットです。受けネットがないと洋式便器で使用できないということではありません。 2.どれくらい吸水力があるの? 大人1~3回分(小便)の吸水力があります。 サニタクリーン便袋ご使用の際は小便で1~3回分程度を目安とお考え下さい。しかしながら衛生管理の観点から、可能であれば1回ごとでの交換がおすすめです。※大便は吸収しません。 3.捨てる時はどうするの? お住まいの自治体の紙オムツの収集方法に沿って処分して下さい。 サニタクリーン便袋には、紙オムツとほぼ同等の素材が使用されておりますので、紙オムツと同じように処理をすることができます。またサニタクリーン便袋には焼却しても塩素ガス等が発生しない素材を使用しています。※使用前後の便袋どちらにおいても燃焼ガス試験済。 4.どのくらい期間保管しておけるの? ご購入から約7年間を目安にお考え下さい。 7年経過後すぐに使用できなくなるわけではなく、吸水力が徐々に劣化し始める目安です。※高温多湿・直射日光を避けて保管して下さい。 5.どのくらいの量を準備しておくといいの? 試算では大人4人が1週間に必要な数はサニタクリーン便袋140枚。1人5枚/1日です。
仕様●付属品:受け用ネット1個 ※受けネットがなくてもご使用いただけます。 アズワン品番67-8191-58
1パック(10枚)
4,940 税込5,434
8日以内出荷

座り心地・質感・デザイン全てにこだわった高級仕様です。 用途・作業面の高さに応じて、リング付き・無しが選択できます。 高品質ガスシリンダーにより、大変スムーズな座面の昇降が可能です。 抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応の張り生地を使用しております。 フットペダル付きですので、両手が塞がっていても自由に昇降できます。 手袋等をつけていても触ることなく昇降できますので、衛生的です。 すべてにこだわったハイエンドタイプ!
材質座部/ビニールレザー張り(ウレタンフォーム)、脚部/スチール製(クロムメッキ)、化粧リング/アルミダイキャスト ブラック 径(Φmm)560(脚部) キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 昇降方式ガスシリンダー式 グリーン購入法適合
1個
53,900 税込59,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手が塞がっていてもフットペダルで上下昇降できます。手袋を付けていても椅子に触ることなく上下操作できるので衛生的です。もっちり触感の分厚い座面クッションだからお尻の底当たり感なしです。座面は耐久性があってペチャンコになりにくいロングライフ設計です。デザイン性重視・快適性にこだわったハイグレードな研究室チェアです。
仕様●サイズ(mm):W615×D610×H460~590●座径:Φ400●Φ60ナイロン双輪キャスター●Φ360円形フットペダル●足踏み式ガスシリンダー●レザー機能:耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚●材質:座クッション/モールドウレタン
1個
78,700 税込86,570
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両手が塞がっていてもフットペダルで上下昇降できます。手袋を付けていても椅子に触ることなく上下操作できるので衛生的です。もっちり触感の分厚い座面クッションだからお尻の底当たり感なしです。座面は耐久性があってペチャンコになりにくいロングライフ設計です。デザイン性重視・快適性にこだわったハイグレードな研究室チェアです。背もたれクッション付きで長時間の着座も快適です。
仕様●サイズ(mm):W615×D610×H655~785(SH460~590)●座径:Φ400●Φ60ナイロン双輪キャスター●Φ360円形フットペダル●足踏み式ガスシリンダー●レザー機能:耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚●材質:座クッション/モールドウレタン、背クッション/スラブウレタン
1個
89,500 税込98,450
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)