「塩素系 洗剤」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番1-6424-01
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)200
直径(Φmm)5
サイズ(mm)Φ5×200
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
¥386
税込¥425
当日出荷
こんなお得な商品も!
スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状三ツ足
内径(Φmm)150
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目41
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
網目(mm)41
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズステンレス製・ASUM
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間1年
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
クリーンルームでの使用が可能です
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)405×210
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)400
コイル径(mm)150
コイル口径の内径(mm)6
コイル口径の外径(mm)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 丸型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
材質ステンレス(SUS304)
網目5.5
金網線径(mm)0.8
線径(Φmm)(外枠)3
形状丸型
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)0.8
網目(mm)5.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
天板と棚はパンチング加工を施しています。
クリーンルーム内での使用に適しています。
550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。
500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)600×400×800
キャスターΦ50mm、ウレタン製
棚間隔(mm)450
高さ(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
仕様推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01)
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
フードや手袋を掛けられる小物掛けフックがポールに付いています。
仕様小物掛けフック12個付属(各ポール両面3個ずつ付属)
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質SUS304
耐熱温度(℃)Max80
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番1-6169-04
仕様ベース
寸法(mm)900×450×100
質量(kg)約5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥25,900
税込¥28,490
当日出荷
クリーンルームでの使用が可能です。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
容量(L)約22
槽内寸法(mm)310×530×155
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
槽外寸法(mm)330×575×165
材質ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)230
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コイル径(mm)112
管径内管PT1/8、外径PT1/8
付属品棚板:2枚
材質外装:スチール焼付塗装仕上げ内装:ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)バルブ口径:13
材質(扉)強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
許容真空度(kPa)0.1~101
アズワン品番1-055-01
付属品棚板:2枚、SUSトレー:1枚
質量(kg)約4
材質(本体)ステンレス(SUS430)
キャスター無し
内寸法(mm)310×330×420
棚段数5
棚板耐荷重(kg)約10
外寸法(mm)350×350×450(ゴム足除く)
材質(パッキン)ネオプレンゴム
ゴム足高さ20mm
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
総耐荷重(kg)約30
1台
¥76,600
税込¥84,260
当日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
適合バッグ寸法(mm)190×300
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。
引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。
アズワン品番3-477-01
仕様鍵付
付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分)
材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール
寸法(mm)690×520×700
質量(kg)約33
荷姿完成品
引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm)
収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥175,000
税込¥192,500
当日出荷
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。
材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)0.49以下
ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱方式フェルールクランプ式
アズワン品番1-5181-03
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥83,400
税込¥91,740
翌々日出荷
アズワン品番1-4312-01
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥49,900
税込¥54,890
翌々日出荷
アズワン品番1-055-02
適合SD型(アズワン品番1-055-02)
棚板耐荷重(kg)10kg
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1枚
¥9,710
税込¥10,681
翌々日出荷
仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4
材質(本体)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番0-5622-03
仕様ベース
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥46,900
税込¥51,590
4日以内出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
関連キーワード
1
2
次へ