10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本 ベルト幅(mm)20 穴径(Φmm)(ビス)4
1セット
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。 壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm)【ボンベ】100~240 材質本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき) 寸法(mm)140×30×70 アズワン品番3-6771-01 取付穴径(mm)Φ5.5×4またはΦ10×2
1個
7,070 税込7,777
当日出荷


1個
8,610 税込9,471
41日以内出荷

各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。 ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。 耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
1個
32,400 税込35,640
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール トレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
1台
173,000 税込190,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
付属品トレー(PP-125)×6個、ボトルプロテクター(B-500)×14個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール 本体質量(kg)約80 収納数500mL×168本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900 トレー外寸(mm)トレー:PP-125/390×600×125、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴 アズワン品番3-4463-23 トレー段数4段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列
1台
274,800 税込302,280
当日出荷

1個
112,000 税込123,200
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンカルテ戸棚
カルテフォルダーの見出し部分が突き出るため探しやすく便利です。樹脂製の仕切板はフォルダーの検索がしやすい形状になっています。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/ABS樹脂成形品
1台
56,925 税込62,618
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
799 税込879
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)