人気の壁掛けタイプ!ネジ取り付けにより壁にぴったりフィット。ふた付きタイプは、印刷物をホコリから守ります。
材質透明スチロール樹脂
ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
有効内寸(mm)193×89×85
外寸法(mm)200×95×140
仕様ネジまたはビスにて取り付けしてください。(※ネジ・ビスは付いていません。)
素材透明スチロール樹脂2mm厚
簡単にブラシが取り出せるセンサー方式です。
足元を気にすることのないスッキリしたデザインです。
KB-15SはΦ180mmオートクレーブ缶体に入ります。
寸法(mm)80×262×210
電源AC100V 5W
アズワン品番0-5031-02
1個
¥118,800
税込¥130,680
8日以内出荷
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。ケースに入れることで、さらに使いやすくなりました。MGタイプは背面がマグネットシートタイプです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
取付穴径(Φmm)4.5
手のひらにフィットするデザインで、長いピペット作業の負担を軽減します。
精度の高いピペッティングを実現します。
カラーLED表示により、設定が一目で分かります。
アズワン品番2-5714-21
仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:2段階切換(MAX/MIN)吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター:0.2μm(PTFE)
付属品本体/充電アダプター(120VAC)壁掛けホルダー/取付ねじセット
材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)デスクトップスタンド/シリコン
質量(g)本体/240デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35
電源NiMH(ニッケル金属水素)電池
サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
1本
¥79,700
税込¥87,670
12日以内出荷
0.1~100mlのガラスピペット、プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。
軽量で長時間使用しても疲れにくいデザインです。
コードレスで長時間の作業が可能です。
吸引・吐出スピードが5段階まで設定できます。
容量に併せて自然吐出またはモーターによる強制吐出が選択できます。
カラーLED表示で、吐出モード、バッテリー状況、吸引スピード設定が一目で分かります。
本体への液体の吸い込みを防ぐ安全バルブが付いています。
0.2μmのPTFEメンブラ
アズワン品番2-5385-01
仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:5段階切換吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター/0.2μm
付属品取付ねじセット(壁掛けホルダー)
セット内容本体、充電アダプタ、充電スタンド
材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)デスクトップスタンド/シリコン
電圧120VAC(充電アダプタ)
質量(g)デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35
電源NiMH(ニッケル金属水素)電池
サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
1本
¥105,800
税込¥116,380
翌々日出荷
関連キーワード