カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(48)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(25)
  • 大阪魂(388)
  • RS PRO(306)
  • エスコ(148)
  • 八興(113)
  • 東京発条製作所(83)
  • NEG(日電理化硝子)(81)
  • イハラサイエンス(74)
  • フジトク(67)
  • SKF(日本エスケイエフ)(66)
  • TRUSCO(62)
  • 岩田製作所(48)
  • ファイコン(45)
  • コスモスビード(43)
  • タカギ(41)
  • 廣杉計器(40)
  • TGK(東京硝子器械)(36)
  • 三商(36)
  • EIKO(栄工舎)(36)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「外径18」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ口びんSCC 標準セット 茶褐色 1箱 SVシリーズ アズワンねじ口びんSCC 標準セット 茶褐色 1箱 SVシリーズアズワン
24,900税込27,390
1箱(10袋×10本)
翌々日出荷から12日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP茶褐色
カラフルラチェット式チューブクランプ L ポリエステル 10個入 HR340シリーズ アズワンカラフルラチェット式チューブクランプ L ポリエステル 10個入 HR340シリーズアズワン
2,490税込2,739
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけでCLOSEまで12段階で流量が調節できますが、逆方向へは戻せません。必ず強制的に全開状態に戻してからの再調節となります。軟質チューブ用で、設置済チューブラインに後からは着脱できません。ラチェット式で12段階で流量が調節できます。オールポリエステル製です。
エクセライド(R)A PTFE摺動材 10個入り TOMBO No.9550-Aシリーズ アズワンエクセライド(R)A PTFE摺動材 10個入り TOMBO No.9550-Aシリーズアズワン
16,800税込18,480
1袋(10個)
10日以内出荷
エクセライドAはPTFEに特殊充填材を混合した摺動材料です。ベース樹脂が、ナフロンPTFEですのでほとんどの薬品に耐えます。自己潤滑性:注油の必要がない自己潤滑型摺動材料です。難燃性:UL94規格の試験でV-0に相当します。低摩擦特性:摩擦係数が低く、摺動材料に適します。耐熱・耐寒性:-200℃~+260℃で使用可能です。(実際の使用条件範囲は、使用条件によって異なります。)
PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 100個入 SS-VSHシリーズ アズワンPEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 100個入 SS-VSHシリーズアズワン
29,900税込32,890
1箱(100個)
7日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、お試し用に便利な4種セットもあります。
アラメックアスピレーター用ゴム管 6×12 アズワンアラメックアスピレーター用ゴム管 6×12アズワン
17,000税込18,700
1本(18m)
当日出荷から13日以内出荷
アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
PEテーパー式クイック脱着コネクター 軟質チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPEテーパー式クイック脱着コネクター 軟質チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
8,390税込9,229
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
オスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。、テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。、オールポリエチレン(LDPE)製で、使用温度-50~+75℃(瞬時+90℃可能)。、ガンマ線・EOG滅菌可能。、シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10個入の袋単位の販売です。
PFAフレキシブルユニオン Φ6×R1/4 300L アズワンPFAフレキシブルユニオン Φ6×R1/4 300Lアズワン
10,400税込11,440
1個
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):6×4●全長(mm):300●曲半径:18●接続ジョイント:NR1062-002<b●コード番号:303-0002877アズワン品番67-4864-58
フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ12 アズワンフッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ12アズワン
28,100税込30,910
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002955アズワン品番67-4865-21
フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ10 アズワンフッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ10アズワン
25,700税込28,270
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:33.5、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002954アズワン品番67-4865-20
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ12 アズワンフッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ12アズワン
46,700税込51,370
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002937アズワン品番67-4865-03
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2 アズワンフッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2アズワン
46,700税込51,370
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002940アズワン品番67-4865-06
ダイアフラムバルブ Φ8 アズワンダイアフラムバルブ Φ8アズワン
36,700税込40,370
1個
33日以内出荷
ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:36、B:21、C:77、D:21、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル●コード番号:303-0002679アズワン品番67-4862-68
ダイアフラムバルブ Φ6 アズワンダイアフラムバルブ Φ6アズワン
35,200税込38,720
1個
33日以内出荷
ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:21、C:77、D:21、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル●コード番号:303-0002678アズワン品番67-4862-67
ダイアフラムバルブ Φ12 アズワンダイアフラムバルブ Φ12アズワン
42,400税込46,640
1個
33日以内出荷
ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38、B:22、C:78、D:28、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンド●コード番号:303-0002681アズワン品番67-4862-70
ダイアフラムバルブ Φ10 アズワンダイアフラムバルブ Φ10アズワン
38,100税込41,910
1個
33日以内出荷
ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:34、B:21、C:77、D:25、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンド●コード番号:303-0002680アズワン品番67-4862-69
極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン極細アクリルパイプ PMMAシリーズアズワン
3,970税込4,367
1個
当日出荷から8日以内出荷
極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン極細アクリルパイプ PMMAシリーズアズワン
3,109税込3,420
1個
当日出荷
仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:18×14mmアズワン品番65-8296-64
石英管(長さ1200mm) アズワン石英管(長さ1200mm)アズワン
16,700税込18,370特価
1本
当日出荷から23日以内出荷
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
406税込447
1本(1m)
当日出荷
透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付 アズワン透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付アズワン
16,290税込17,919
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 英語版校正証明書付 アズワン透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 英語版校正証明書付アズワン
16,290税込17,919
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
硬質ガラス製 校正証明書付 アズワン硬質ガラス製 校正証明書付アズワン
13,790税込15,169
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
校正証明書一般校正
L型試験管 アズワンL型試験管アズワン
2,100税込2,310
1個
22日以内出荷から31日以内出荷
材質硬質1級ガラス
PTFEペトリ皿 アズワンPTFEペトリ皿アズワン
2,240税込2,464
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質PTFE耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(2件のレビュー)
1,673税込1,840
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性に優れています。
材質シリコン乳白
バイブレシーブ リングタイプ アズワンバイブレシーブ リングタイプアズワン
35,100税込38,610
1個
当日出荷
お手軽簡単なハンディふるい機!汎用的なΦ75mmふるい用のハンディタイプふるい機です。手元のボタンで必要な時だけ振とうさせることができ、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。
仕様適用ふるい枠(mm):Φ75、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。材質リング部/SUS304、持ち手部/アルミニウム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)本体質量(kg)約0.1形状(mm)リング部/外径Φ85・内径Φ75、持ち手部/Φ18サイズ(mm)約245×85×18アズワン品番4-605-01
ネオプレンスポンジ紐 丸 アズワンネオプレンスポンジ紐 丸アズワン
683税込751
1本
当日出荷から13日以内出荷
形状丸型材質ネオプレンゴム長さ(m)1硬度20±5°
アクリル丸棒 アズワンアクリル丸棒アズワン(2件のレビュー)
5,570税込6,127
1個
6日以内出荷
長さ(mm)1000
透明石英ボール アズワン透明石英ボールアズワン
285,120税込313,632
1袋(1kg)
当日出荷から63日以内出荷
不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。
材質石英ガラス
クロロプレンゴム紐 アズワンクロロプレンゴム紐アズワン(2件のレビュー)
2,376税込2,614
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質クロロプレンゴム長さ(m)1硬度60±5
ニトリルゴム紐 アズワンニトリルゴム紐アズワン(5件のレビュー)
2,861税込3,147
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
粉末ロート アズワン粉末ロートアズワン(1件のレビュー)
624税込686
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
石英管 アズワン石英管アズワン
7,128税込7,841
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質石英ガラス長さ(m)1
筒型肛門鏡グリップタイプ 黒川タイプ AT-KAシリーズ アズワン筒型肛門鏡グリップタイプ 黒川タイプ AT-KAシリーズアズワン
35,900税込39,490
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
材質真鍮(クロムメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313医薬品医療機器等法一般医療機器
【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)アズワン
3,590税込3,949
1本
5日以内出荷
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100材質天然ゴム長さ(m)2~10使用温度範囲(℃)-50~+80耐真空圧(Pa)13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンチューブ アズワン【オーダー】シリコンチューブアズワン(11件のレビュー)
259税込285
1本
5日以内出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33材質シリコンゴム長さ(m)2~50半透明使用温度範囲(℃)-60~200硬さタイプA:56伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4サービス分類オーダー・加工
耳鏡[トレルチ式] アズワン耳鏡[トレルチ式]アズワン
399税込439
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質真鍮(クロムメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000068医薬品医療機器等法一般医療機器
石英管 アズワン石英管アズワン
7,920税込8,712
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質石英長さ(mm)1000
ネオジム磁石 アズワンネオジム磁石アズワン
7,198税込7,918
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプリング型材質(磁石)ネオジム磁石
メノー乳鉢 アズワンメノー乳鉢アズワン
16,900税込18,590
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら