こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25
外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33
材質シリコンゴム
長さ(m)2~50
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
硬さタイプA:56
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
サービス分類オーダー・加工
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
材質天然ゴム
脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム
色半透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
耐熱温度(℃)-60~+200℃
長さ(m)1
材質天然ゴム
使用可能温度範囲-50~+80℃
耐真空圧(Pa)13
吸着性能に優れた活性炭をブロック状に成形しています。活性炭含有量が高く、吸着能力と耐久性に優れています。
材質ろ材/活性炭、キャップ/PP、ガスケット/TPU
外径×内径(Φmm)70×28
最高使用水温(℃)50
材質Al2O3;55%、SiO2;41%
異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP
全長(mm)750
外径×内径(Φmm)61×28
最高使用温度(℃)80
推奨交換差圧(MPa)0.1
耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(18-10)
寸法(mm)乳棒/全長140、持ち手部/外径Φ24、先端部/外径Φ28
容量(mL)250
アズワン品番4-2278-02
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。
薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。
レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。
シリンジフィルターをセットして、レバーを下げるとてこの原理で抽出作業が容易です。
仕様●本体●適応シリンジ:外径約Φ28mmまで
付属品スタンド固定用ホルダー(固定用ネジ4個)×1、クッションパッド×4
材質ABS
寸法(mm)290(レバー含む)
質量(g)230
アズワン品番4-6647-01
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌々日出荷
柄付きでハンドリングが容易です。
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
色茶
校正証明書JCSS校正
純PTFEシートを使用しており、耐熱性、耐薬品性、非粘着性等の優れた特性のガスケットです。
材質PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-50~+100
使用圧力(MPa)1
材質Al2O3;99.6%
耐熱温度(℃)1800
広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター/綿、コア/SUS304
外径×内径(Φmm)61×28
最高使用温度(℃)120
推奨交換差圧(MPa)0.1
独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP
全長(mm)750
外径×内径(Φmm)63×28
最高使用温度(℃)60
最大許容差圧(MPa)0.1(60℃)
グリスフリーで使用可能です。
材質硼珪酸ガラス
バルブPTFEバルブ
枝管径(Φmm)外径9
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)14(採取部)
全長(mm)160(外筒)
採水量(mL)5(目安)
アズワン品番64-9345-82
外筒外径(Φmm)28
1袋(10個)
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
色白
校正証明書JCSS校正
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
色白
校正証明書JCSS校正
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
色茶
校正証明書JCSS校正
スコップ部分ですくったものを、効率良く容器に移すことができます。
材質硼珪酸ガラス
接眼鏡筒Φ23.2mm及びΦ30.0mmに接続することが可能です。レンズ、接眼鏡筒用アタッチメントが付属しています。
仕様適合接眼鏡筒外径: Φ28、35-37mm
耐食性・耐熱衝撃性に優れています。測温用熱電対・各種機器用の絶縁管及び保護管等に適しています。
材質アルミナ(AL2O3)99.7%
定尺(m)最大1
耐熱温度(℃)1800
曲げ強度(kg/cm2)3000
グリスフリーで使用可能です。落下した際に飛散しにくいよう、表面にコーティング処理を施しています。
材質硼珪酸ガラス
枝管外径Φ9mm
耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。
関連キーワード
1
2
次へ