74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
4,455 税込4,901
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
5日以内出荷


1個(1kg)
12,573 税込13,830
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)





1巻(1m)
5,698 税込6,268
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム 半透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 耐熱温度(℃)-60~+200℃
1巻
37,422 税込41,164
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


吸着性能に優れた活性炭をブロック状に成形しています。活性炭含有量が高く、吸着能力と耐久性に優れています。
材質ろ材/活性炭、キャップ/PP、ガスケット/TPU 外径×内径(Φmm)70×28 最高使用水温(℃)50
1本
2,690 税込2,959
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純PTFEシートを使用しており、耐熱性、耐薬品性、非粘着性等の優れた特性のガスケットです。
材質PTFE(フッ素樹脂) 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-50~+100 使用圧力(MPa)1
1個
999 税込1,099
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリスフリーで使用可能です。
材質硼珪酸ガラス バルブPTFEバルブ 枝管径(Φmm)外径9
1本
10,200 税込11,220
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP 全長(mm)750 外径×内径(Φmm)61×28 最高使用温度(℃)80 推奨交換差圧(MPa)0.1
1本
1,810 税込1,991
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,970 税込3,267
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン石英るつぼ
透光性・耐熱性・耐薬品性が高く、不純物が少ないです。
材質石英ガラス
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接眼鏡筒Φ23.2mm及びΦ30.0mmに接続することが可能です。レンズ、接眼鏡筒用アタッチメントが付属しています。
仕様適合接眼鏡筒外径: Φ28、35-37mm
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
1本(28m)
26,500 税込29,150
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
3,790 税込4,169
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
2,890 税込3,179
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター/綿、コア/SUS304 外径×内径(Φmm)61×28 最高使用温度(℃)120 推奨交換差圧(MPa)0.1
1本
1,600 税込1,760
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

柄付きでハンドリングが容易です。
耐熱温度(℃)1000 化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
9,170 税込10,087
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング) 質量(g)約760 外径×内径×高さH(mm)約Φ120×Φ76×28
1個
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンジフィルターをセットして、レバーを下げるとてこの原理で抽出作業が容易です。
仕様●本体●適応シリンジ:外径約Φ28mmまで 付属品スタンド固定用ホルダー(固定用ネジ4個)×1、クッションパッド×4 材質ABS 寸法(mm)290(レバー含む) 質量(g)230 アズワン品番4-6647-01
1個
25,900 税込28,490
翌々日出荷

1本
3,590 税込3,949
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP 全長(mm)750 外径×内径(Φmm)63×28 最高使用温度(℃)60 最大許容差圧(MPa)0.1(60℃)
1本
1,450 税込1,595
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(18-10) 寸法(mm)乳棒/全長140、持ち手部/外径Φ24、先端部/外径Φ28 容量(mL)250 アズワン品番4-2278-02
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷


グリスフリーで使用可能です。落下した際に飛散しにくいよう、表面にコーティング処理を施しています。
材質硼珪酸ガラス 枝管外径Φ9mm
1個
12,400 税込13,640
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。付属のプレートを用いてスマートフォン等に本体を取り付けることが可能です。
1台
2,673 税込2,940
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン虹彩絞り
開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。 薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。 レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。
1個
7,190 税込7,909
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)14(採取部) 全長(mm)160(外筒) 採水量(mL)5(目安) アズワン品番64-9345-82 外筒外径(Φmm)28
1袋(10個)
3,990 税込4,389
5日以内出荷

耐食性・耐熱衝撃性に優れています。測温用熱電対・各種機器用の絶縁管及び保護管等に適しています。
材質アルミナ(AL2O3)99.7% 定尺(m)最大1 耐熱温度(℃)1800 曲げ強度(kg/cm2)3000
1本
28,900 税込31,790
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10個)
6,570 税込7,227
8日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)