25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(1kg)
8,069 税込8,876
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠 ねじ規格JIS規格B0203:1999による
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様廃液缶ロート 長さ(mm)【差し込み足】50 内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118 適合内径(Φmm)【差込口】36 外径(Φmm)【差し込み足】約34 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-02
1個
10,700 税込11,770
翌々日出荷


仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):34●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-22
1本
38,300 税込42,130
24日以内出荷

1本
6,732 税込7,405
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐熱衝撃性に優れています。測温用熱電対・各種機器用の絶縁管及び保護管等に適しています。
材質アルミナ(AL2O3)99.7% 定尺(m)最大1 耐熱温度(℃)1800 曲げ強度(kg/cm2)3000
1本
28,900 税込31,790
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小容量のビーカーや挿入口の小さなフラスコに入れて使用可能な小型ボールタービンです。 接液部は全てフッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・耐酸性・耐アルカリ性・非粘着性が良好です。 強力な巻き上げ撹拌と泡立ちを抑えた撹拌が可能です。
材質フッ素樹脂(PFA) 形状スタンダード(傾斜溝) シャフト一体型/Φ8×300mm(SUSにフッ素樹脂被覆)
1個
77,900 税込85,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:34、B:21、C:77、D:25、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンド●コード番号:303-0002680 アズワン品番67-4862-69
1個
38,100 税込41,910
欠品中

ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:21、C:77、D:21、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル●コード番号:303-0002678 アズワン品番67-4862-67
1個
35,200 税込38,720
欠品中

フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002687 アズワン品番67-4862-76
1個
51,400 税込56,540
欠品中

フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002686 アズワン品番67-4862-75
1個
49,900 税込54,890
欠品中

フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)●:10●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:25●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002688 アズワン品番67-4862-77
1個
58,400 税込64,240
欠品中

二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:34、B:45.5、C:12.5、D:21、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002663 アズワン品番67-4862-52
1個
73,400 税込80,740
欠品中

二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:45.5、C:12.5、D:21、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002662 アズワン品番67-4862-51
1個
69,100 税込76,010
欠品中

オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:43、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<b●コード番号:303-0002674 アズワン品番67-4862-63
1個
36,700 税込40,370
欠品中

オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:31、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002672 アズワン品番67-4862-61
1個
27,900 税込30,690
欠品中

二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:34、B:35、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002646 アズワン品番67-4862-35
1個
29,500 税込32,450
欠品中

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●A(mm):82●B(mm):34●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002886 アズワン品番67-4864-67
1個
34,900 税込38,390
欠品中

片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:28、B:35、C:26、D:25●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002932 アズワン品番67-4864-97
1個
38,300 税込42,130
欠品中

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8-12●サイズ(mm):●A1:34●A2:37、B:37.5、C:17.5●D1:28●D2:21、E:30●F:35●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/●コード番号:303-0002841 アズワン品番67-4864-22
1個
31,700 税込34,870
欠品中

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●接続ネジ:R3/8●A(mm):77●B(mm):34●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002895 アズワン品番67-4864-76
1個
31,600 税込34,760
欠品中

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8-10●サイズ(mm):●A1:33●A2:33、B:34、C:15●D1:25.5●D2:21、E:28●F:30●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PF●コード番号:303-0002840 アズワン品番67-4864-21
1個
27,900 税込30,690
欠品中