材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%
耐熱温度(℃)1100
長さ(m)1
材質天然ゴム
使用可能温度範囲-50~+80℃
耐真空圧(Pa)13
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
材質シリコンゴム
長さ(m)1
使用可能温度範囲-70℃~+200℃
オートクレーブ滅菌済です。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50
外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100
材質天然ゴム
長さ(m)2~10
使用温度範囲(℃)-50~+80
耐真空圧(Pa)13
サービス分類オーダー・加工
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)16(採取部)
全長(mm)170(外筒)
採水量(mL)10(目安)
アズワン品番64-9345-83
外筒外径(Φmm)36
1袋(10個)
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。
配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。
チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):12×10●全長(mm):300●曲半径:36●接続ジョイント:NR1062-012●コード番号:303-0002883
アズワン品番67-4864-64
1個
¥16,900
税込¥18,590
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。
配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。
チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):12×10●全長(mm):300●曲半径:36●接続ジョイント:NR1062-011●コード番号:303-0002882
アズワン品番67-4864-63
1個
¥16,700
税込¥18,370
23日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
色茶
校正証明書JCSS校正
材質硼珪酸ガラス-1
色白
校正証明書JCSS校正
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
色茶
校正証明書JCSS校正
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
色白
校正証明書JCSS校正
ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:36、B:21、C:77、D:21、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル●コード番号:303-0002679
アズワン品番67-4862-68
1個
¥36,700
税込¥40,370
33日以内出荷
四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。
枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。
0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
仕様●枝管外径(Φ):12<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06105
アズワン品番67-4815-95
1個
¥53,900
税込¥59,290
63日以内出荷
四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。
枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。
0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
仕様●枝管外径(Φ):10<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06104
アズワン品番67-4815-94
1個
¥44,600
税込¥49,060
63日以内出荷
耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。
関連キーワード