厚手の不織布製で、衣類や日用雑貨の収納・運搬に適しています。
持ち手は約600mmあり、肩掛け等にも適しています。
透明の外ポケットに施設・人物名を入れた紙を差し込み、識別のためにも使用できます。
外ポケット・内ポケット・ファスナー付。
用途※こちらの商品は使い捨てを想定したものとなり、耐久性をうたっている商品ではございません(イメージ:展示会のパンフレット等をお渡しする際の袋)。
※過度に重いものを入れたり、無理に強く引っ張る等の行為は破損の原因となります。
※この製品は素材の特性上、色落ち・収縮しますので洗濯することはできません。
※水濡れや摩擦により色落ちや色移りが生じる場合がございます。淡色のものとの組み合わせのご使用は避けてください。
※直射日光に当たる場所や火気の側でのご使用・保管はおやめください。
※有機系溶剤・塩素系漂白剤が付着しますと変色、変質の恐れがあります。
アズワン品番7-3199-01
持ち手寸法(mm)約25×600
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
合成ベースオイルに超微粒子PTFEを配合している高性能多目的グリースです。分離・硬化・乾燥がほとんど無くプラスチックやOリングにも安心して使用できます。
スイス、アイデアルテック社製
頑丈なカットに適した強力な刃を備えたマルチパーパスシザーズ(多目的ハサミ)です。
鋭い刃は正確できれいな切断を保証します。
鋸歯状(ノコギリ)の刃で、滑らずにカットできます。
ポリプロピレン/サーモプラスティックラバーハンドルは、人間工学に基づいた形状で、大変な切断作業を快適にします。
Inox素材は洗浄に適しています。
刃は硬度54HRC。
仕様●製品タイプ:多目的はさみ●原産国:台湾●刃先形状:直線、鋭利、強力、ノコギリ歯状●コーティング/仕上げ:サンドペーパー●本体材質:ステンレス鋼(硬化AISI 420)●ハンドル材質:ポリプロピレン(PP)と熱可塑性ゴム(TPR)●製品寸法外径:145.0 mm - 5.709、インチ幅/45.0 mm - 1.772、インチ高さ/14.5 mm - 0.571●先端寸法:先端幅/0.80 mm - 0.031インチ、先端厚さ/0.50 mm - 0.020インチ
アズワン品番67-6640-23
1本
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
毛材ナイロン
高性能合成油にPTFEを分散させた万能型の潤滑オイルです。
樹脂に対する影響も少なく、ほぼ無色・無臭で機械類を汚さず使用可能です。
動粘度 at40℃7.0mm2/s
主成分合成油・PTFE
引火点(℃)52
流動点-40℃
危険物の類別非危険物
特性潤滑
金属製に比べ衝撃を受けても変形しにくく、サビない樹脂製ロッカー。湿気がたまりにくく掃除がしやすい脚付。飲食店の厨房に適しています。軽いので、移動や丸洗いが容易です。
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
全長(mm)220
毛材ナイロン
ブラシ幅(mm)20
ブラシ長(mm)60
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
仕様三方に手摺り付き
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
質量(kg)9
耐荷重30kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×850
棚間隔(mm)410
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番0-5977-01
1台
¥32,300
税込¥35,530
翌々日出荷
空調、建設、溶接など様々な現場で活躍します。
フロン、小瓶などの容器運搬にも適します。
耐荷重も80kgと重量物も容易に運搬可能です。
寸法(mm)555×365×1125
耐荷重(kg)80
容器(搭載可能)1500Lボンベ×3本、2000Lボンベ×3本、アセチレン2.0kg容器、LP10kg容器、フロン20kg回収容器、各NRC容器、溶接ワイヤーなど
アズワン品番4-3600-01
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)353×204
1個
¥39,500
税込¥43,450
3日以内出荷
多目的に使用できるトレーで、パーツを入れたり作業するのに便利です。
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):658×448×268●有効内寸(mm):608×398×250●内容量(L):64.2●圧縮荷重:26.2kN(2670kgf)
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):593×393×206●有効内寸(mm):533×333×191●内容量(L):36.4●圧縮荷重:37.7kN(3850kgf)
アズワン品番67-7315-15
1個
¥5,277
税込¥5,805
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):492×336×190●有効内寸(mm):456×293×168●内容量(L):24.2●圧縮荷重:34.2kN(3485kgf)
アズワン品番67-7315-90
1個
¥3,594
税込¥3,953
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):334×334×99●有効内寸(mm):292×292×85●内容量(L):8.3●圧縮荷重:18.57kN(1895kgf)
アズワン品番67-7315-40
1個
¥2,049
税込¥2,254
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):700×600×500●有効内寸(mm):628×533×476●内容量(L):167
アズワン品番67-7315-82
1個
¥20,948
税込¥23,043
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):655×445×225●有効内寸(mm):605×395×208●内容量(L):53.2
アズワン品番67-7316-28
1個
¥6,415
税込¥7,057
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×204●有効内寸(mm):412×313×183●内容量(L):25.8●圧縮荷重:30.4kN(3100kgf)
アズワン品番67-7315-01
1個
¥4,237
税込¥4,661
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):469×369×114●有効内寸(mm):412×313×98●内容量(L):14.3●圧縮荷重:20.6kN(2100kgf)
アズワン品番67-7314-73
1個
¥3,297
税込¥3,627
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):424×291×150●有効内寸(mm):365×243×135●内容量(L):13.1●圧縮荷重:23.8kN(2430kgf)
アズワン品番67-7314-70
1個
¥4,128
税込¥4,541
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):990×490×185●有効内寸(mm):954×454×165●内容量(L):77.7
アズワン品番67-7316-35
1個
¥11,979
税込¥13,177
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):600×440×300●有効内寸(mm):542×382×282●内容量(L):61.4●圧縮荷重:41.8kN(4270kgf)
アズワン品番67-7315-27
1個
¥9,197
税込¥10,117
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):465×365×85●有効内寸(mm):410×310×72●内容量(L):10.5
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):593×393×206●有効内寸(mm):533×333×191●内容量(L):36.4●圧縮荷重:44.1kN(4500kgf)
アズワン品番67-7315-06
1個
¥5,455
税込¥6,001
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):441×281×145●有効内寸(mm):367×247×129●内容量(L):12.9●圧縮荷重:10.68kN(1090kgf)
アズワン品番67-7314-71
1個
¥2,871
税込¥3,158
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):552×552×320●有効内寸(mm):510×510×302●内容量(L):81.4
アズワン品番67-7316-42
1個
¥10,742
税込¥11,816
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):410×310×128●有効内寸(mm):362×272×112●内容量(L):12.1
アズワン品番67-7315-75
1個
¥3,039
税込¥3,343
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):606×362×127●有効内寸(mm):556×319×109●内容量(L):22.1●圧縮荷重:21.1kN(2150kgf)
アズワン品番67-7314-87
1個
¥5,247
税込¥5,772
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、TP332サイズの底面強化タイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):291×291×178●内容量(L):16.4●圧縮荷重:28.6kN(2920kgf)
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
1111サイズパレットに風車積み4個積載可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):666×389×207●内寸(mm):610×349×200●有効内寸(mm):596×336×190●内容量(L):41.3
アズワン品番68-4132-46
1個
¥7,376
税込¥8,114
5日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
1111サイズパレットに風車積み4個積載可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):720×350×265●内寸(mm):670×310×255●有効内寸(mm):660×300×240●内容量(L):51.7
アズワン品番68-4132-48
1個
¥8,128
税込¥8,941
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):593×393×206●有効内寸(mm):534×334×188●内容量(L):36.5●圧縮荷重:34.3kN(3500kgf)
アズワン品番67-7315-12
1個
¥5,366
税込¥5,903
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):730×500×270●有効内寸(mm):675×445×224●内容量(L):75
アズワン品番67-7316-38
1個
¥11,732
税込¥12,905
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ