135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こたつ布団でごろんと横になりゆっくり過ごしたい方にお勧めのこたつ布団敷きです。こたつ布団に入ったままごろんと横になっても体がはみ出にくい大きさにしました。中綿には固綿を20mm使用し,ふっくらとしたボリュームを,表地には滑らかなタッチ感のフランネルを使用することでゆったりこたつライフをお楽しみいただけます
混率(%)表地/ポリエステル100(フランネル)裏地/ポリエステル100(不織布滑り止め)中材/ポリエステル100(巻き綿+固綿20mm) アズワン品番64-8044-48
1個
27,400 税込30,140
7日以内出荷

バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)605 アズワン品番3-5948-01
1本
699 税込769
当日出荷

一般的なキャップに比べて頭周りサイズが60cmと大きいタイプです。
種別特大サイズ 材質PP(ポリプロピレン)不織布 サイズ特大(フリー) アズワン品番7-3555-01
1袋(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

セフティーネット アズワン 動画あり
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)5
1巻(5m)
970 税込1,067
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転子フットボール型 アズワン 動画あり
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様温調方式:ペルチェユニット 付属品アクリルカバー 質量(kg)5 耐荷重(kg)5 プレート寸法(mm)280×190 安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃)) 電源コード(m)Pアース付きコード/2.5 材質(プレート)アルミニウム 最大消費電力(W)200 温度制御方式PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 外寸法(mm)310×262(突起含む)×110 温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60) アズワン品番4-3765-01 タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
1個
174,000 税込191,400
当日出荷

7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 全長(mm)150 質量(g)290 電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属) 器差(μm)±2 アズワン品番4-575-01
1個
13,870 税込15,257
翌々日出荷

7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
全長(mm)150 質量(g)290 測定範囲(mm)0~25 電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.001 器差(μm)±2 アズワン品番4-575-01-20 校正証明書一般校正
1個
18,870 税込20,757
14日以内出荷

アズワン耐酸衣
耐薬品性の大きいPVCレザーを使用した、軽くて丈夫な安全保護衣です。
種別上下セット 材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー (塩化ビニルのシー トを衣服の上から ラミネート加工) 胸廻(cm)120 機能耐薬品性
1枚
28,600 税込31,460
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
仕様器差(μm):±2●全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.001 アズワン品番4-575-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
21,370 税込23,507
14日以内出荷

7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
仕様全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g 測定範囲(mm)0~25 器差(mm)±2 最小表示(mm)0.001 アズワン品番4-575-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
21,370 税込23,507
14日以内出荷

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8-10●サイズ(mm):●A1:33●A2:33、B:34、C:15●D1:25.5●D2:21、E:28●F:30●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PF●コード番号:303-0002840 アズワン品番67-4864-21
1個
27,900 税込30,690
欠品中

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6-10●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:31.5、B:30、C:14●D1:25.5●D2:21、E:25●F:28●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002839 アズワン品番67-4864-20
1個
27,900 税込30,690
欠品中

温・冷両用タイプです。口径が大きいため、氷やお湯が入れやすいです。
材質バッグ(表面)/ポリエステル、バッグ(内側)/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 口内径(Φmm)60 キャップサイズ(mm)Φ78 耐熱温度(℃)45
1個
1,891 税込2,080
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8-12●サイズ(mm):●A1:34●A2:37、B:37.5、C:17.5●D1:28●D2:21、E:30●F:35●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/●コード番号:303-0002841 アズワン品番67-4864-22
1個
31,700 税込34,870
欠品中

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3-8●サイズ(mm):●A1:24.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:12、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):2●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002837 アズワン品番67-4864-18
1個
24,400 税込26,840
欠品中

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3-6●サイズ(mm):●A1:24.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:12、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):2●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002836 アズワン品番67-4864-17
1個
22,900 税込25,190
欠品中

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6-8●サイズ(mm):●A1:30.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:21、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002838 アズワン品番67-4864-19
1個
24,400 税込26,840
欠品中

9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス 電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01
1個
6,831 税込7,514
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:8-12-12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002847 アズワン品番67-4864-28
1個
35,200 税込38,720
欠品中

BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:6-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002844 アズワン品番67-4864-25
1個
31,900 税込35,090
欠品中

BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:3-6-6●オリフィス径(Φ):2.5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002842 アズワン品番67-4864-23
1個
28,900 税込31,790
欠品中

BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:8-10-10●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002846 アズワン品番67-4864-27
1個
33,100 税込36,410
欠品中

BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:6-10-10●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002845 アズワン品番67-4864-26
1個
33,100 税込36,410
欠品中

BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:3-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002843 アズワン品番67-4864-24
1個
31,900 税込35,090
欠品中

ロウ付け銅管継手。、レデューサーは継手の径を落とすため、片端(サイズが大きい方)が「おす」となっています。
1個
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重3.6 化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
1個
39,600 税込43,560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的なノズル付のブローガン、重量が樹脂で軽い上にレバーハンドル大きいので作業負担を軽減します。
仕様●重量(約):135g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4103-16
1個
1,500 税込1,650
8日以内出荷

頭全体を包むので、粉塵や塗装、薬剤散布等にも使用できます。 換気面積が大きいので呼吸が楽です。 ヘルメットや作業帽の上からでもかぶれる大型タイプです。
材質PA(ナイロン)不織布、マスク:透明防曇フィルム ホワイト 入数(枚)5 対象粉塵、塗装、薬剤散布等
1箱(5枚)
4,350 税込4,785
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス 最小表示量(mm)0.01 校正証明書一般校正(中国語)
1個
13,300 税込14,630
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス 最小表示量(mm)0.01 校正証明書一般校正(英語)
1個
13,300 税込14,630
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つばがショートタイプで視界が広く、違和感が無く見やすいタイプになります、頭部の大きい方でも楽に被れるゆったりタイプです
仕様●米国安全基準:CPSC●外寸:幅210×奥行295(ツバ含む)×高さ170mm●内寸:幅180×奥行220mm
1個
6,350 税込6,985
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)250 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
1,620 税込1,782
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)250 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
1,620 税込1,782
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上方向排気です。15mのケーブル長で作業範囲が広がります。ダストバッグ容量が大きい為、交換頻度を減らし作業効率が上がります。HEPAフィルターをオプションで装着可能です。
アズワン品番3-7964-01
1個
136,000 税込149,600
8日以内出荷

頑丈なオールプラスチックで、天板・棚板は転落防止の枠付きです。工具を使用せずに組立・分解が容易に出来ます。ひとまわり大きい、モバイルカートシリーズの新タイプ
材質棚板/PP、支柱/ABS キャスターΦ100mmエラストマー製 耐荷重(kg/段)70
1個
25,300 税込27,830
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02 仕様単位面積:2,800個/m2 材質PE(ポリエチレン) 連続使用温度(℃)80 サイズ(mm)Φ20 入数1箱(500個入)
1箱(500個)
9,890 税込10,879
当日出荷

水道・給湯用配管の用途して使用いたします。、冷媒ガス・その他ガス類の使用は出来ません。、レデューサーは継手の径を落とすため、片端(サイズが大きい方)が「おす」となっています。
1個
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)508 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
3,260 税込3,586
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1週間分の薬を取り分けて収納できます。アラームで投薬のタイミングを知らせてくれます。アラームは4つの時間まで設定できます。★一つ一つのケースが大きい大容量タイプです。
材質アラーム部/ABS樹脂、ケース部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)65×283×26 質量(g)160 (電池含まず) 電源単4乾電池×2個(別売) 内寸法(mm)27×36×16 アラームセット時間最大23時59分 アズワン品番8-544-01 音量(dB)アラーム:約80~90
1個
4,598 税込5,058
当日出荷