268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約4.2 高さ(mm)900 シャフト径(Φmm)16 ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300 支柱サイズ(mm)Φ16×900 アズワン品番4-3042-01
1個
41,600 税込45,760
当日出荷

1個
14,100 税込15,510
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。 ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。
アズワン品番1-7696-01 全長(mm)127.5 タイプ片綿 材質(軸)PP(ポリプロピレン) 頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7 材質(ヘッド)PE(ポリエステル) ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7
1袋(50本×2包)
10,700 税込11,770
当日出荷

1セット(2本)ほか
12,375 税込13,613
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W 質量(kg)2.4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ300×120 外寸(mm)314×358×120 安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5 3Pプラグ 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番3-1480-01 温度調節精度(℃)±2
1個
81,400 税込89,540
当日出荷

Z軸及びX軸方向へのロングストローク移動が可能です。駆動方式は大型ハンドル操作のネジ送り式(ピッチ2mm)で操作します。50mm・2インチピッチの光学定盤等へ接続が可能です。
耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドハンドル テーブル幅(mm)110 テーブル長さ(mm)65
1個
69,600 税込76,560
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,700 税込24,970
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
19,100 税込21,010
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,490 税込4,939
10日以内出荷

アズワン品番1-4140-01 仕様対応回転子:60mm~108mm 質量(kg)11.5 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 電源AC100V 50/60Hz 1A ケーブル長(m)2.5 型番HPS-500R モーターインダクションモーター 撹拌容量(L)1~50 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部) 撹拌部サイズ(mm)350×350×145 マグネット強度0.45T 商品タイプレンタル品はこちら
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

シートは柔軟な不織物を使用し、適度な伸縮性です。硬膜外麻酔及び脊椎麻酔、造影剤等の注入後の刺入部を衛生的に保護します。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質テープ/不織シート、パッド/コットン、粘着剤/アクリル系粘着剤 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000057 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)ほか
1,663 税込1,829
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細孔のないスムーズな表面のため洗浄が容易です。 FDA、EUNr.10/2011(食品容器・包装の安全基準合格)に適合しています。
材質PP 耐熱温度(℃)121
1本
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
30,300 税込33,330
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
寸法(mm)310×335×135、30~40(対応回転子) 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 撹拌容量(L)0.1~20
1個
545 税込600
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

広い作業スペースを確保。
材質ステンレス(SUS304) キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
1台
104,000 税込114,400
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
撹拌部サイズ(mm)350×350×145 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 撹拌容量(L)1~50 仕様【対応回転子】60~80mm※回転子は付属していません
1個
832 税込915
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE 耐熱温度(℃)樹脂:260
1本
96,260 税込105,886
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm)(本体)160×170×350、(水槽)551×399×307 質量(kg)(本体)3 容量(W)(ヒーター) 2000 温度制御方式デジタルPID制御 温度分布2℃(70℃設定時) 温度調節範囲(℃)室温+5~70 温度設定範囲(℃)室温+5~95 防水仕様(本体) IPX7 アズワン品番4-2847-01 撹拌機噴流ポンプ 商品タイプレンタル品はこちら タイマー機能5分~99時間(1分単位設定)
1個
148,000 税込162,800
4日以内出荷

アズワン大型瓶(PFA)
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。 経年変化がほとんどありませんので、長期間使用できます。
1本ほか
79,497 税込87,447
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ハンガータイプ(吊して使用できます。)、※サイズはW×H[H]×横マチまたは底マチcmの順で表記しています。、※製造の工程上、表記サイズから±1cm程度の誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。 素材ポリエチレン製ハード型
1セット(50枚)ほか
1,460 税込1,606
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
1本
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7準拠の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作で使用できます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm)本体/160×170×350、水槽/551×399×307 温度設定範囲(℃)室温+5~95 温度調節範囲(℃)室温+5~70 ヒーター容量(W)2000 電源(V)AC200 電源コード(m)1.6 仕様温度分布幅:2℃(70℃設定時)
1個
495 税込545
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
98,703 税込108,573
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型のLED回転灯です 屋外工事現場等の夜間作業時に適しています。 三脚が387-231です
仕様●サイズ:W600×D600×H167mm●材質:本体/強化プラスチック、レンズ/アクリル樹脂 アズワン品番67-7380-32
1個
111,078 税込122,186
4日以内出荷

ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下 透湿度(g/m2)0.1(day)以下
1箱(25枚)
20,400 税込22,440
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,485 税込1,634
当日出荷

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)40 タイマー60分 コード長さ(m)3m(3Pプラグ) 排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4) 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 付属品洗浄バスケット 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz 保証期間3年 回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 安全機能過電流防止、過負荷防止
1台
303,000 税込333,300
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,641 税込28,205
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで真っ白な大型シールでおしゃれなクリスマスらしさを演出!。集客効果もバッチリ!
仕様●素材:ゲルポリシート●サイズ:31×20cm●再剥離タイプ:片面●※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものはありません。塩化ビニルシートへの上貼りはお控えください。●※使用例の画像は別売りのスノータウンシールとの組み合わせです。 アズワン品番65-8115-20
1セット
6,210 税込6,831
5日以内出荷

底面メッシュ形状により水切り性を向上
仕様●材質:PP●外寸(mm):643×417×160●有効内寸(mm):599×373×128●内容量(L):31.5 アズワン品番67-6647-89
1個
5,168 税込5,685
7日以内出荷

仕様排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1 材質(本体)ステンレス(SUS304) キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
1個
26,400 税込29,040
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。) キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
1個
23,900 税込26,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。 耐荷重0.5 素材スチール製 アンティークゴールドメッキ
1セット(10本)
3,020 税込3,322
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面に水抜き孔がある大型タイプのばんじゅうです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):643×417×160●有効内寸(mm):599×373×133●内容量(L):32.7●圧縮荷重:14.31kN(1460kgf) アズワン品番67-6647-83
1個
5,168 税込5,685
5日以内出荷

底面メッシュ形状により水切り性を向上
仕様●材質:PP●外寸(mm):643×417×160●有効内寸(mm):599×373×128●内容量(L):31.5 アズワン品番67-8169-69
1個
5,168 税込5,685
5日以内出荷


1セット(10本)
1,570 税込1,727
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート 厚さ(mm)手袋:0.4 寸法(mm)800×600×620 質量(kg)23.1 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 殺菌灯15W×1本 コック内径Φ10mmホース用×2個付き LED5W×1本 アズワン品番3-4044-21
1台
194,000 税込213,400
当日出荷

1個
24,057 税込26,463
4日以内出荷