ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。
アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。
三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下
透湿度(g/m2)0.1(day)以下
電源なしでオムツをワンタッチでパックしますので、臭いを衛生面の問題を解消します。おむつを投入してビニール袋を引っ張ると次のビニール袋が口を開けて待機します。大型の紙おむつにも対応可能な大口サイズの投入口です。シンプルな構造なので、メンテナンスが簡単です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×430×520
アズワン品番7-2146-21
投入口サイズ(mm)Φ250
1個
¥89,900
税込¥98,890
3日以内出荷
関連キーワード