10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
寸法(mm)700×500×500(635)
1個
78,300 税込86,130
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38 材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304 寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む)) 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.7(2Pタイプ) フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン品番3-629-01 折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
78,700 税込86,570
当日出荷

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 高さ(mm)(固定棚)370 付属品鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)、上下連結部品×4個
1台
107,000 税込117,700
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)(固定棚)674 付属品移動棚板×3枚、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
1台
164,000 税込180,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン) 棚板耐荷重(kg)(固定棚)20/枚、(移動棚)12/枚 高さ(mm)(固定棚)300 付属品移動棚板×2枚(DH900Vのみ)、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
1台
111,000 税込122,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時)) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
350,000 税込385,000
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
344,000 税込378,400
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
314,000 税込345,400
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
600,000 税込660,000
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂 全長(mm)2135 外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約67 風量(m3/min)10 電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き 清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当 アズワン品番3-1353-01
1台
557,000 税込612,700
30日以内出荷