5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 高さ(mm)(固定棚)370 付属品鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)、上下連結部品×4個
1台
107,000 税込117,700
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)(固定棚)674 付属品移動棚板×3枚、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
1台
164,000 税込180,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン) 棚板耐荷重(kg)(固定棚)20/枚、(移動棚)12/枚 高さ(mm)(固定棚)300 付属品移動棚板×2枚(DH900Vのみ)、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
1台
111,000 税込122,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38 材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304 寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む)) 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.7(2Pタイプ) フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン品番3-629-01 折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
78,700 税込86,570
当日出荷

簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
1台
97,900 税込107,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)