3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様抗菌・防臭HEPAフィルター トラスコ品番493-1904 材質ABS樹脂 寸法(mm)260×260×149 質量(kg)約3.2 電源AC100V 50/60Hz 36/38W モーターACモーター 風量(m3/min)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター抗菌・防臭HEPA 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)200×200×50 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1423-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
39,800 税込43,780
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
風量(m3/min)約1 風速(m/s)約0.5 フィルター抗菌・防臭HEPA フィルターサイズ(mm)抗菌・防臭HEPA:200×200×50 集塵効率(%)抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子) 材質ABS樹脂 モーターACモーター 電源(V)AC100 50/60Hz 36/38W 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 質量(kg)約3.2 寸法(mm)260×260×149
1台
228 税込251
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
材質ABS樹脂 寸法(mm)260×260×149 質量(kg)約3.2 電源AC100V 50/60Hz 36/38W モーターACモーター 風量(m3/min)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター抗菌・防臭HEPA 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)【抗菌・防臭HEPA】200×200×50 集塵効率(%)【抗菌・防臭HEPAフィルター】99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1423-01-22
1台
51,800 税込56,980
15日以内出荷