7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(1000枚)ほか
9,290 税込10,219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。少量パック
1箱(250枚)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(1000個)ほか
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS316) 形状円筒型 質量(g)200 等級E2級 アズワン品番1-5880-02
1個
48,300 税込53,130
3日以内出荷

遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。
アズワン品番2-5750-01 仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付 材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル) 寸法(mm)311×100×230 質量(g)820
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域 材質皿:ステンレス 質量(g)950 電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売) 本体寸法(mm)149×224×73 表示部ハイコントラスト液晶表示 計量方式質量・床下計量 電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間 安定時間(秒)(代表値)3秒 校正証明書一般校正
1個
51,490 税込56,639
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域 材質皿:ステンレス 質量(g)950 電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売) 本体寸法(mm)149×224×73 表示部ハイコントラスト液晶表示 計量方式質量・床下計量 電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間 安定時間(秒)(代表値)3秒 校正証明書一般校正
1個
48,990 税込53,889
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード